カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「39-01-2020」の検索結果

4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro
アズワン¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷から4日以内出荷設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
オリジナル LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色
マリンテック¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 5.8A, シールド, 5.49 x 5.18 x 3mm
VISHAY¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 5.8Aパッケージ/ケース = 2020長さ = 5.49mm奥行き = 5.18mm高さ = 3mm寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 29.2mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 39MHz最大動作温度 = +125℃IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
ケシヨウネジ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格M6X12図解NoMSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ケシヨウネジ_No.55、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ケシヨウネジ_No.39、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ケシヨウネジ_No.56
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
ナベコネジ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M5X60(SM)図解NoMS3910D-15 ポンプ部品_No.27、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.17、GS10R ポンプ部品 ナベコネジ_No.19、MS608C-15 ポンプ部品_No.17、MS037 ポンプ部品_No.18、GKS15-1 ポンプ部品_No.17、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.18、GKS20-1 ポンプ部品_No.17、KS1300 ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS10 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.18、KS13S ポンプ部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.18、MJS-21 ポンプ部品_No.19、MS3900D-15 ポンプ部品_No.24、KS2020 ポンプ部品_No.17、MS039D-20JA ポンプ部品_No.18、JAS11 ポンプ部品_No.17、GKS11-1 ポンプ部品_No.17、AS15CD ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS20 ポンプ部品_No.17、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.18、GKS11 ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.17
ニップル
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoAS15CD ポンプ部品 ニツプル_No.13、MS037 ポンプ部品_No.14、KS1300 ポンプ部品_No.13、MS039D-20JA ポンプ部品_No.14、GKS20-1 ポンプ部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.13、GKS11 ポンプ部品_No.13、KS2020 ポンプ部品_No.13、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.14、GKS15 ポンプ部品_No.13、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.13、MS3900D-15 ポンプ部品_No.13、KS13M ポンプ部品_No.13、KS13S ポンプ部品_No.13、GKS11-1 ポンプ部品_No.13、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.14、MS608C-15 ポンプ部品_No.13、GS15EMA ポンプ部品 ニツプル_No.13、GKS15-1 ポンプ部品_No.13、MS039D-15 ポンプ部品_No.14、JAS11 ポンプ部品_No.13、MS043 ポンプ部品_No.14