カテゴリ
- トラック純正部品(6)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「391-312」の検索結果

スチール什器 両面ネット
アイリスオーヤマ¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。色ホワイト仕様アジャスター付材質(本体)スチール耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。![バックステップ [4P] AGRAS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532209-200205-02.jpg)
バックステップ [4P]
AGRAS¥67,900税込¥74,6901個9日以内出荷から14日以内出荷アグラス製バックステップ。デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。一度この”テクノロジー”を体感して下さい。














![バックステップ [4P] AGRAS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52532209-200205-02.jpg)