カテゴリ

  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「391f」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    シールド付ヘルメット ヴェンティープラス

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(121件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY70シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
    ポート数5
  • 取替え用シールドレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用シールドレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)
    適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴェンティー用内装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヴェンティー用内装

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • ヘッドライトクリップ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘッドライトクリップ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
    適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応