カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「393f-s」の検索結果

超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(65件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
滴下ロート 50mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥32,980税込¥36,2781箱(1個)12日以内出荷※有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。※受注生産になります。納期はお問い合わせください。
水銀定量装置用 円筒分液ロート(PTFEコック, 目盛付)100mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781箱(1個)12日以内出荷互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。装置の排出部以外はすべてIWAKI CTE33とPTFEから構成されています。規格100mL, 下部TS19/38, 栓TS15/25
Toshiba コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 5-Pin SSOP
東芝¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 1標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃コンパレータ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応