カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- バイク純正部品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(5)
- 制御機器(5)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック純正部品(4)
- オフィス家具(3)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(14)
- トヨタ(9)
- ホンダ(8)
- 上村産業(上村シート)(8)
- 福井クラフト(6)
- SMC(5)
- スバル(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 伊東電機(4)
- ミツビシ(4)
- brembo(4)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- 三菱ふそう(2)
- いすゞ自動車(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- cotta(2)
- グーリング(1)
- サンワサプライ(1)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「395-15」の検索結果

防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
ガーデニング用 ベンダー
ハンディ・クラウン¥329税込¥3621本当日出荷折曲げ自在。デッキなどのすき間塗装に便利です。幅(mm)56高さ(mm)260種類刷毛奥行(mm)27材質(毛)PE主な用途塗装用毛色オレンジ材質(ハンドル)ステンレス刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥36,980税込¥40,6781枚9日以内出荷屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.5設置場所屋内、屋外兼用重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)
ワゴジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
のぼり ソフトクリーム アイス ジェラート
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥8,298税込¥9,1281リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱媒ホース
三商¥99,949税込¥109,9441個6日以内出荷優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47