カテゴリ

  • マスク(10)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 防犯用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「3M 8210」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク No.8210J-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8210J-DS2

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)10タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)20国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2

    3M(スリーエム)(217件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 防じんマスク No.8205-DS2 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.8205-DS2

    3M(スリーエム)(68件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(20枚)
    当日出荷
    経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号)形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)11タイプ使い捨て種類使い捨て式寸法(縦×横)(mm)125×135粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM421使用限度時間(h)9吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34排気抵抗(Pa)(平均実測値)34頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • N95マスク(結核用)HPRシリーズ ホギメディカル

    N95マスク(結核用)HPRシリーズ

    ホギメディカル(10件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)不織布規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
  • 使い捨て式防じんマスク VFlex 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク VFlex

    3M(スリーエム)(118件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(20枚)
    当日出荷
    口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン形状立体型折畳可タイプ使い捨て種類使い捨て式頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(102件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
    トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
  • ハイラック マスク 350 興研

    ハイラック マスク 350

    興研(75件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
    種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)国家検定合格番号第TM339号、第TM609号使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)死積400cm3以下(平均値/178cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
  • (151)フライホイール 3M82103 スバル

    (151)フライホイール 3M82103

    スバル
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入) 3M(スリーエム)

    Aura(TM)N95微粒子用マスク(折りたたみ式) フリー 1箱(20枚入)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20枚)
    当日出荷
    サイズフリーアズワン品番0-7000-21
  • スコッチキャスト ソフトキャスト 82102 5CMX3.6M 10カン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト ソフトキャスト 82102 5CMX3.6M 10カン

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1箱
    12日以内出荷
    捻挫や靭帯損傷、上肢等の荷重のかからない部位の骨折等に使用するギプス包帯です。硬化後も適度な柔らかさを保ち、可動域が確保できます。巻く層数によって固定力を調節することが可能です。縦・横方向に加え、斜め方向にも伸縮性があるため、様々な形にフィットします。ハサミで切るか、ほどいて外すことで除去できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000221医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スコッチキャスト ソフトキャスト 82103 7.6X3.6M 10カン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト ソフトキャスト 82103 7.6X3.6M 10カン

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1箱
    12日以内出荷
    捻挫や靭帯損傷、上肢等の荷重のかからない部位の骨折等に使用するギプス包帯です。硬化後も適度な柔らかさを保ち、可動域が確保できます。巻く層数によって固定力を調節することが可能です。縦・横方向に加え、斜め方向にも伸縮性があるため、様々な形にフィットします。ハサミで切るか、ほどいて外すことで除去できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000221医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2 3M(スリーエム)

    有機臭防止機能付き防じんマスク(排気弁付き) 9913JV-DS2

    3M(スリーエム)(36件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷
    のれん型排気弁がついて、ムレにくく、暑くなりにくく、呼吸がラクに!。活性炭入りフィルターによるイヤな臭いを除去!
    用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様活性炭入(有機臭防止)トラスコ品番449-3826形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)19タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号TM562使用限度時間(h)9活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • 使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)

    使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2

    3M(スリーエム)(60件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
    用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に仕様編みゴム形状立体型サイズレギュラー区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
  • サージマスクN-95(折りたたみ式) 竹虎

    サージマスクN-95(折りたたみ式)

    竹虎(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷
    米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
    寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)ホワイトサイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド
  • バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーン

    バイリーンマスク EXシリーズ 日本製

    日本バイリーン(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20枚)
    当日出荷
    日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
    用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)99.9以上使用限度時間(h)12ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIFIネットワーク屋内IPカメラ 水鏡

    WIFIネットワーク屋内IPカメラ

    水鏡
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    300万画素の鮮明画像。インターネットWi-Fiへの接続で、外出先からも確認が可能。カメラとスマートフォンの直接接続は、インターネットWi-Fiがなくても使用可能。センサーライト付きだから生活にも役立つ。スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に。動体検知によるリアルタイムの警報通知をスマートフォンにプッシュ。最大256GB microSDカード対応(microSDカードは付属品ではありません)。据え置きのほか、天井や壁にマグネットで取り付け可能(マグネットはJA-A013A-Wのみ対応)。専用モニターや専用レコーダーに追加可能。複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング。店舗レジや受付、玄関やリビングに
    付属品USBケーブルType-A/C(1m)、USB電源アダプター3M社製両面テープ、固定用プレート、ネジセット仕様【画像反転】水平/垂直その他【PC】Windows/Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード消費電力(W)≦3電源DC 5V/1A USB Type-C ※USB電源アダプター(Type-A)は付属しています。使用温度(℃)-10~45接続【NVR】JA-T6204-W/JA-K6510-W/JA-K8210P-W に接続可能対応プライバシーマスキング、双方向通話端末ios/Android 専用無料アプリEseecloudダウンロードモード切替【昼夜切替】ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替検知範囲76.2°7m解像度【メインストリーム】2304×1296【サブストリーム】640×360焦点距離(mm)4警報方式プッシュ通知 / 【スマートアラート】動体検知による警報設置方法据え置き、壁掛け、両面テープ、本体底面:マグネット仕様(固定用プレート)LED赤外線×2/白色×2光束(Lm)【白色LED】110画素数300万画素映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)【白色LED】10(環境によって異なる)フレームレート15fps(通信状況により自動調整)画角水平76.2°垂直41.3°対角90°赤外線投光距離10m(環境によって異なる)Wi-Fi2.4GHz(見通し距離 100m)ダイナミックレンジDWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)音声圧縮方式AAC/G711デジタルノイズリダクション3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)イメージセンサー1/3" CMOS センサーストレージアプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)microSDカード最大256GB対応(付属品ではありません)