カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)

「3M OHP」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](5件のレビュー)
1,798税込1,978
1冊(20シート)ほか
当日出荷
特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザーサイズA4標準総厚さ(mm)0.1材質ポリエステルフィルム面付ノーカット印刷両面透明タイプPPC用ラベルサイズ(mm)210×297グリーン購入法適合素材ポリエステルフィルム
OHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用) コクヨOHPフィルム(カラーLBP&カラーPPC用)コクヨ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10枚)ほか
当日出荷
カラーLBP・モノクロLBP・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410・1411)と検知マークなし(VF-1420・1421)の2タイプにすることで、すべての機種に対応が可能になりました。最新の適合についてはコクヨOAサプライズのホームページ(http://www.sapulife.com/)をごらんください。
材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.1適合カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機グリーン購入法適合
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)ほか
当日出荷
フルカラー印刷でプレゼンテーションを効果的に演出します。特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
サイズA4透明適合インクジェット(染料インク)材質ポリエステルフィルムタイプインクジェットプリンタ用シートサイズ(mm)210×297印刷両面標準総厚さ(mm)0.1面付ノーカット
再生OHPフィルム LBP&PPC用 コクヨ再生OHPフィルム LBP&PPC用コクヨ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
モノクロLBP・モノクロPPCの2種類の印刷方式に対応しています。再生PETフィルムを使用したOHPフィルム。両面に特殊コーティング処理を施していますので、どちらの面にもコピーおよび出力ができます。材料に使われている再生ポリエステルフィルム(R-PET)は、ポリプロピレンフィルムなどの他のフィルムに比べて透明度が高く、丈夫な仕上がりとなっています。そのため、プレゼンテーションの資料など、重要な書類の印刷にも最適です。また、破れにくい素材となっているため、長期的に保存しておきたいフィルムや資料の印刷にもオススメ。
サイズA4厚さ(mm)フィルム/0.10(144g/m2相当)材質R-PETフィルム枚数100寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/R-PETフィルム40%適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピーグリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.10(144g/m2相当)
OHPフィルム 手書用 コクヨOHPフィルム 手書用コクヨ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷
油性マーカーを使用して、直接フィルムに原稿を作成してください。水性マーカーはご使用いただけません。 手書き用ですので、複写機に通すことは避けてください。複写機の故障の原因となります。
材質PPサイズA4枚数100外寸横幅(mm)210外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.06
OHPフィルム エーワン[ラベル]OHPフィルムエーワン[ラベル](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(20枚)
当日出荷
手書き用のOHPフィルムです。 OHP専用(水性・油性)ペンをご使用ください。 表裏どちらの面にも書き込みができます。
紙厚(mm)0.1透明適合手書き用サイズA4判シートサイズ(mm)210×297印刷両面面付ノーカットアズワン品番64-8816-20素材ポリエステルフィルム
OHPフィルム(インクジェットプリンタ用) コクヨOHPフィルム(インクジェットプリンタ用)コクヨ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10枚)ほか
当日出荷
インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合材質R-PETフィルム厚さ(mm)0.11適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
ハロゲンランプ フィリップスハロゲンランプフィリップス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
インクジェット用OHPシート PLUS(プラス)[文具]インクジェット用OHPシートPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10枚)ほか
当日出荷
写真やグラフもくっきりあざやかに表現クリアーな発色・画像でアピール度満点のプレゼンテーションツール。フルカラーのプリントでも、にじみのない美しい仕上がり。デジタルカメラやフォトCDなどの写真画像の出力にも対応しています。早い速乾性と高い定着性を実現。
サイズA4仕様片面印刷材質ポリエチレンテレフタレート(PET)外形寸法(mm)210×297フィルム厚さ(μm)108(0.108mm)
ハロゲンランプ 6423 フィリップスハロゲンランプ 6423フィリップス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
OHPフィルム PPC用 コクヨOHPフィルム PPC用コクヨ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(20枚)ほか
当日出荷
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。 PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。 両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
ハロゲンランプ 7158 フィリップスハロゲンランプ 7158フィリップス(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ハロゲンランプ 7023 フィリップスハロゲンランプ 7023フィリップス(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W岩崎電気
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
64440S ハロゲン電球 オスラム64440S ハロゲン電球オスラム
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)コクヨ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1冊(10枚)
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。 耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。 引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。 屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。 説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:138仕様強粘着紙質マットPETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ハロゲンランプ 7027 フィリップスハロゲンランプ 7027フィリップス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラケット(シグナルランプ) RR UPP 23051-0021 Kawasakiブラケット(シグナルランプ) RR UPP 23051-0021Kawasaki
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷高度(m)(環境条件)2000まで動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)入力周波数(Hz)47~63突入電流(A)MAX:70以下効率74%以上(定格負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応