カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
    • Vベルト(省エネ)(2)
  • 自動車純正部品(110)
    • ニッサン純正品番先頭31(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,868)
  • 制御機器(93)
  • バイク部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • バイク純正部品(33)
  • オフィス家具(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルト幅(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3VX」の検索結果

関連キーワード
3,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から7日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-3F(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-3F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-2F(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-2F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-3VX-1F 6(修理) 修理【修理】エア低速グラインダー(不二空機)FG-3VX-1F 6(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エア低速グラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-1F(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー レバーハンドル(不二空機)FG-3VX-1F(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-3VX-1FQC(修理) 修理【修理】低速ストレートグラインダー チャック付(不二空機)FG-3VX-1FQC(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(17件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から11日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3232SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3221SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(C) コンジット弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342PSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3335SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3325 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3325SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3242SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし、ガスケット付属)ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3233SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3135 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3135SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC12リード線取出方法(G) グロメット弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244B SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244BSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
バイク用ドライブチェーン_530VX3 DIDバイク用ドライブチェーン_530VX3DID(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
【530VX3】(400~1100cc車輌向け)・軽快な操作感組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフD.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
サイズ530シリーズVX3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344K SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344KSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344H SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344HSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344D SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344DSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342M SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342MSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340J SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3340JSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24
関連キーワード
...