カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,727)
  • 物流用品(478)
  • 制御機器(475)
  • パソコン/周辺機器(217)
  • 電気材料(144)
  • 自動車補修部品(98)
  • 農業機械(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(90)
  • 自動車純正部品(86)
  • メカニカル部品(78)
  • 日用品(75)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • バイク部品(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 作業工具(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • オフィス家具(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 家電(23)
  • 測定用品(22)
  • 安全用品(20)
  • 事務用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • バイク純正部品(11)
  • カー用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 防犯用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 縫製用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)

「3a3b」の検索結果

5,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ2E3A3B) SMCL Series(LQ2E3A3B)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
L Series(LQ2T3A3B) SMCL Series(LQ2T3A3B)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B) SMCLQ1T - ユニオンティ(LQ1T3A3B)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
形状ユニオンティ仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1U - ユニオン(LQ1U3A3B) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U3A3B)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(3B) インチ:1/4 x 5/32
LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A3B) SMCLQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A3B)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
形状ユニオンエルボ異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32(B側)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3A3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2U3A3BSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A3B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3A3BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 黄 マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 黄マルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65アズワン品番67-4695-67
Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 黒 マルヤス電業Φ30全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 黒マルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:全ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4702-87
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手) コクヨインクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手)コクヨ(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(20枚)
当日出荷
鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。
紙厚(mm)0.22印刷方式片面素材光沢適合プリンタインクジェットプリンター
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PFシリーズマルヤス電業
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A22PF33シリーズ マルヤス電業Φ22平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A22PF33シリーズマルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PD33シリーズ マルヤス電業Φ30中きのこ形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b A30PD33シリーズマルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 3a3b 黒・赤・緑 3色同梱仕様 マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 3a3b 黒・赤・緑 3色同梱仕様マルヤス電業
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4713-06
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 赤 LED HC形 マルヤス電業Φ22全電圧式プッシュロックきのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a3b 赤 LED HC形マルヤス電業
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:3a3b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4676-64
結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント DM-A型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具定格電圧(V)AC125定格電流(A)15材質樹脂定格容量(W)1500まで使用温度範囲(℃)-10~40付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型
Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 3a3b 白 白熱球 HC形 横取付 マルヤス電業Φ30全電圧式つまみ形 2ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 3a3b 白 白熱球 HC形 横取付マルヤス電業
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:2ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:3a3b●照光部色:白●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4703-48
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
インクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢) コクヨインクジェットプリンタ用紙 両面写真用紙(セミ光沢)コクヨ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷から翌日出荷
マットなセミ光沢紙/オフセット印刷用紙のような穏やかな色合いで、高画質画像を再現。速乾性や耐水性に優れ、裏うつりにも強い高性能のセミ光沢紙です。両面にリアルな写真画像を印刷できるため、業務用のパンフレットやPOP、カードなど、さまざまな場面で活躍します。
紙厚(g/m2)165紙質セミ光沢坪量(g/m2)165印刷方式両面
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3a3b HC形 横取付 A22SK233Eシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3a3b HC形 横取付 A22SK233Eシリーズマルヤス電業
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 3a3b HC形 横取付 A22SK233Jシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 左・右抜け 3a3b HC形 横取付 A22SK233Jシリーズマルヤス電業
3,398税込3,738
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)レデューシングバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から112日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
種類安全リレー
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038特価
1箱(10個)
当日出荷から67日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
グリル(R)エクストラクター (BC) MAZDA(マツダ)グリル(R)エクストラクター (BC)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
68,980税込75,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
169,800税込186,780
1個
当日出荷から63日以内出荷
クリップ - オンG 3C ゼブラクリップ - オンG 3Cゼブラ
279税込307
1本
当日出荷
1本で多色/可動式バインダークリップ/スマートノック解除機構
グリーン購入法適合インク色黒・赤・青インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)12.8エコマーク認定認定機構ノック式替芯SK-0.7芯色数3色エコマーク認定番号17 112 175繰り返し・詰め替え対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
V Series(VN3) SMCV Series(VN3)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
RF1V形強制ガイド式リレー 1箱 10個 RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレー 1箱 10個 RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2R~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2R~)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
...
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
"3a3b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷