カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「3b1015」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業)インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)NAC(長堀工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
六角軸対辺(mm)6.35ソケット形状6角
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B10-~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B10-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CY1シリーズをさらにグレードアップ。 取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 NPTねじ、Gねじを標準化。
(08163)リヤウィンドウ バイザー RH トヨタ(08163)リヤウィンドウ バイザー RHトヨタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B10)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B10 SMCバルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B10SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-150 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B10-150SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動標準ストローク(mm)150
バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMCバルブ付エアシリンダ CVJ3SMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS omron(オムロン)サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FSomron(オムロン)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(5個)
当日出荷から48日以内出荷
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプリフローはんだが可能。
USB用アダプタ マキタUSB用アダプタマキタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スーマートフォン、USB機器の充電に。
形状USBAタイプ質量(kg)0.06(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)出力電流(A)直流2.1充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回関連資料(1.74MB)
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)試作加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
75,980税込83,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
クーラントバルブ SGC22 SMCクーラントバルブ SGC22SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
CA Series(CA2B50) SMCCA Series(CA2B50)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
プロテクタ フロントフォーク ライト 51501-03B10 スズキプロテクタ フロントフォーク ライト 51501-03B10スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
充電式ラジオ マキタ充電式ラジオマキタ
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
40Vmax対応充電式ラジオリチウムイオン18V、14.4V、スライド式10.8Vバッテリも対応(ライトバッテリ除く)。家庭用電源AC100Vも使用可能(ACアダプタは標準付属品)。大音量&高音質ステレオ再生左右に配置された大型スピーカで大音量、高音質ステレオ再生。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65※粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。ACアダプタ使用時はIP65非対応。
仕様ラジオ機能のみ付属品ACアダプタ、単三乾電池2本(バックアップ用)質量(kg)4.3電源(V)直流36(40Vmax)、直流10.8(スライド)/14.4/18、AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×171×298周波数【ラジオ部】FM:76~108MHz、AM:522~1,710kHz連続使用時間【40Vmax】BL4040-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約30時間30分、BL4025-2.5Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、【18V】BL1860B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約31時間、BL1830B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約14時、【14.4V】BL1460B-6.0Ah / ラジオまたはAUX:約25時間、BL1430B-3.0Ah / ラジオまたはAUX:約12時間、【10.8V(スライド)】BL1040B-4.0Ah / ラジオまたはAUX:約18時間30分、BL1015-1.5Ah / ラジオまたはAUX:約8時間機能防じん・防水:IP65、AUX外部入力、ワイドFM、ラジオアラーム、ブザーアラーム、おやすみタイマー最大出力10.8V:1.2W×2、14.4V:2.2W×2、18V:3.5W×2、36V:5.0W×2入力端子【ラジオ部】AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー左右89mm×2個アンテナ【ラジオ部】FM:内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバー適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B25)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1015LZ SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1015LZSMC
91,980税込101,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1015配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015LZ) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015LZ)SMC
97,980税込107,778
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1015配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015Z) SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1015Z)SMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1015配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1015 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63G-1015SMC
179,800税込197,780
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1015配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-1015Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-1015ZSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1015クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ) ビシャモンハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
60日以内出荷
荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。
積載能力(kg)最大:1500