カテゴリ
- 自動車純正部品(181)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 農業機械(18)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(80)
- ダイハツ(67)
- SMC(35)
- スバル(34)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- KOA(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- VISHAY(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- カンツール(1)
- KSフィルター(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(1)
- AISIN(1)
エコロジープロダクト
「3b1020」の検索結果

ドライバーソケット 差込6.35x対辺10mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷差込角(mm)6.35二面幅(mm)10全長(mm)200質量(g)70
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)