カテゴリ
- 保管用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3b1215」の検索結果

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から12日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
中量キャスターラック(GSN型/150kgタイプ)
扶桑金属工業¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷移動に便利なキャスター付き。作業効率化に加え、レイアウト変更も容易です。ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
中量ラックGSN型(300kg/連結タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックGSN型(300kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
中量ラックGSN型(500kg/連結タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
中量ラックGSN型(150kg/連結タイプ/高さ1200mm)
扶桑金属工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー高さ(mm)1200タイプ連結棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150
抵抗膜式15インチタッチパネルモニター
エフケイシステム¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1215Z
SMC¥77,980税込¥85,7781個25日以内出荷ストローク(mm)1215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1215Z)
SMC¥81,980税込¥90,1781個25日以内出荷ストローク(mm)1215配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1215Z
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)1215クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc