カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(8)
- 農業機械(8)
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- 住友重機械工業(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- トヨタ(3)
- 3M(2)
- ユニファイブ(2)
- KOA(2)
- UNIFIVE(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- ビシャモン(1)
- マクセル(1)
- ホンダ(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- ダイハツ(1)
- 三菱伸銅(1)
エコロジープロダクト
「3b1220」の検索結果

ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷全長(mm)200質量(g)75差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)
三菱伸銅(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から14日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63-1220
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1220作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1220)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1220作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1220)
SMC¥43,980税込¥48,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1220作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD220J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 220Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD221J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)翌々日出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)220許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ACアダプタ 12V 2A
UNIFIVE¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 2A Output
UNIFIVE¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格35.7X42.7X20アナ部品名称カラー図解NoBSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.57、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.16、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520BA 油圧バルブ部品_No.21、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.72、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.21、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.16、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.16、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.72、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.16、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.29、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.57、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.29、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.29、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.35、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.16
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考3.6X1400H,Bタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1270SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.4、BSM-1670SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1070SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1070SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1670SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1270SLT 油圧配管部品_No.8
トメピン
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷部品名称トメピン図解NoCBM-520BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.22、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.23、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.30、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.36、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.23、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.25、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.17、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.17
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称ニツプル図解NoBSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520BA オイルタンク部品_No.26、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.26、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1300L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1100L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.24
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格50X50X6T部品名称プレート図解NoBSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.5、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.4、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.5、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.4
メーターケーブル
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格P4603001200L部品名称メーターケーブル図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
カワマルパッキン 12X18.5X1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称カワマルパッキン 12X18.5X1.5図解NoMJI-1000 薬液配管部品_No.19、CBM-520B 薬液配管部品_No.20、SSW-400C 薬液配管部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.33、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.90、BSA-411S 薬液配管部品_No.20、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.92、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.56、BSM-830SLT-C2 希望付属品3部品_No.33、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.13、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.55、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.47、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.15、SSA-F1010 薬液配管部品_No.88、CBM-520 薬液配管部品_No.42、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.18、SSA-S550 薬液配管部品_No.27など
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格G3/8XR1/8部品名称エクステンシヨン図解NoBSD-5000L-1 第1ブーム 左部品_No.7、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.6、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.7、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.7、BSM-820L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.5、BSM-1100L 第1段ブーム 左部品_No.5、BSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.5、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1020L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-820L 右ブーム部品_No.44、第1段ブーム部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.5、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.6など
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-12~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-12~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-12~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式
5ポートソレノイドバルブ (VQZ122~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気