カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • 農業機械(45)
  • 作業工具(39)
  • オフィス家具(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 学童・教育用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 切削工具(10)
  • 家電(10)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全標識(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bd」の検索結果

466件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロント フェンダー/マッドガードプロテクター MT-KFF003BD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロント フェンダー/マッドガードプロテクター MT-KFF003BD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KFF003BD。販売備考:Blue with Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 06-11。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI ZZR1400 (06-20)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ブラック/メタリック シルバー備考KAWASAKI ZZR1400 (06-20)タイプFront Fender Protector Kit
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
  • 日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)

    日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
    タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー KOVAX(コバックス)

    オービタルサンダー

    KOVAX(コバックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
    質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥3,575~税込¥3,933~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • キャンパス書類収容カバーノート コクヨ
    グレー
    ブラック

    キャンパス書類収容カバーノート

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    ノートとファイルのハイブリッド。 ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート! 一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。 外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。 ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
    収納枚数10枚(1ポケット)材質(カバー)PP罫幅(mm)普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6製本無線とじ中紙上質紙(森林認証紙)
  • カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 コクヨ

    カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊
    当日出荷
    従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(2本)付き
    寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ替えノートス-TJ4B色(表紙)黒
  • アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 浴室用換気扇 風圧式 三菱電機

    浴室用換気扇 風圧式

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
  • カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮 コクヨ
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 合皮

    コクヨ
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊
    当日出荷
    従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
    材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40行数35紙質中紙/上質紙罫中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179替えノートス-TJ4B
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0939全長(mm)100質量(g)37差込角(mm)6.35二面幅(mm)8穴角12角
  • RXM3AB2BD シュナイダーエレクトリック

    RXM3AB2BD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx100L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx100L

    NAC(長堀工業)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0941全長(mm)100質量(g)38差込角(mm)6.35二面幅(mm)10穴角12角
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx70L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺10mmx70L

    NAC(長堀工業)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0940全長(mm)70質量(g)29差込角(mm)6.35二面幅(mm)10穴角12角
  • 六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ) エスコ

    六角棒レンチセット(ボールポイント付)(インチ)

    エスコ
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付。12本組。ホルダー付。
    エスコ品番EA683BD材質クロムバナジウム鋼形状L型全長(mm)76~180サイズ1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”・3/8”質量(g)371先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • ROCKY MOUNTAIN つまみ LAMP(スガツネ工業)

    ROCKY MOUNTAIN つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソリッドブロンズの高級つまみです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
    付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金種類つまみシリーズROCKY MOUNTAINシリーズ
  • 引戸錠Btype(内締錠) GIKEN(川口技研)

    引戸錠Btype(内締錠)

    GIKEN(川口技研)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    材質亜鉛合金種類引手錠(内締錠)適合扉厚(mm)28~36
  • 450x1500mm 懸垂幕[立入禁止] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[立入禁止]

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-5材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450文字内容立入禁止取付方式垂れ幕
  • テレビキット ビルトインタイプ データシステム

    テレビキット ビルトインタイプ

    データシステム
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PTLシリーズ

    AirTAC
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
    色ブラック規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • CA3SK20BD シュナイダーエレクトリック

    CA3SK20BD

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [1.5 x10mm] 六角棒レンチ エスコ

    [1.5 x10mm] 六角棒レンチ

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1セット(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BD形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[危険高所作業中]

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    当日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-1材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450文字内容危険高所作業中取付方式垂れ幕
  • 450x1500mm 懸垂幕[工事中立入禁止] エスコ

    450x1500mm 懸垂幕[工事中立入禁止]

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。 上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
    仕様上下パイプ・ヒモ付、片面印刷エスコ品番EA983BD-9材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1500×450文字内容工事中立入禁止取付方式垂れ幕
  • 革手袋(豚革/当て付) エスコ

    革手袋(豚革/当て付)

    エスコ
    ¥1,520税込¥1,672
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    指先、手の平部はウレタンエンボス加工滑止付。 手首平ゴム、マジックテープ止。
    用途一般、鉄工作業、土木建築用加工ウレタンエンボス加工
  • 組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直径54x340mmブロワー エスコ

    直径54x340mmブロワー

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    翌日出荷
    仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
  • ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx70L NAC(長堀工業)

    ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx70L

    NAC(長堀工業)
    ¥729税込¥802
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-0938全長(mm)70質量(g)28差込角(mm)6.35二面幅(mm)8穴角12角
  • LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0910BD3

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K