カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業工具(18)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)

「3bh-08」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
    材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
    寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • ボールポイントヘキサゴンソケットHP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケットHP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ Raspberry Pi

    BH3 【ARMv8 64bit】Raspberry Pi(R) 搭載 IoTゲートウェイ

    Raspberry Pi
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    21日以内出荷
    Raspberry Pi(R)をプロトタイプから現場活用へ。 。Raspberry Pi(R)を堅牢化した「BHシリーズ」は、Raspberry Pi(R)で開発したプロトタイプをそのまま業務用途に利用できます。 。特長。 1.電源断、シャットダウンプロセスの最適化。 2.時計機能付き。 3.5V電源をダイレクト供給。 4.万全の放熱対策。 5.耐ノイズ性能の大幅改善。 6.CPUの暴走対策。 7.GPIOラインのノイズ問題をクリア。 8.電源スイッチと連動するシャットダウン回路。 9.汎用のスイッチを5つ搭載
    寸法(mm)3.2×8.9×11.5質量(g)440
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドリルチャック キーレスタイプ ベッセル

    ドリルチャック キーレスタイプ

    ベッセル
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
    用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
  • 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶ボールコック付

    瑞穂化成工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ベース配管 4GB Rシリーズ

    CKD
    ¥13,825税込¥15,208
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    ポート数5
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

    CKD
    ¥8,120税込¥8,932
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥29,913~税込¥32,904~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン

    FPC
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    欠品中
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
    付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥28,813~税込¥31,694~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業

    広口瓶 ボールコック付き

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
  • ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番323-5041セット内容ソケット×6(3BH-03/3BH-04/3BH-05/3BH-06/3BH-08/3BH-10)、ソケットホルダー(アルミタイプ)×1(SH1306)材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(g)300差込角(mm)9.5先端形状ボールポイントヘキサゴンソケット内容(mm)3/4/5/6/8/10
  • 電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ GB[制御機器]

    電池ケース 単3×8本 Bスナップタイプ

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    単3電池8本用の電池ケースです。Bスナップ仕様です。
    適合単3色黒スイッチなし端子形状Bスナップ配列縦1×横4×2段数量(本)8
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC

    インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

    FPC(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黄銅メッキ付タイプボタンヘッド
  • ボールポイント 六角棒スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(9本組)
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、9本のコンパクトな二段式ホルダーセット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10(各1本)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボタンヘッド (SUS303) ノーブランド

    ボタンヘッド (SUS303)

    ノーブランド
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッド
  • 真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
  • ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅生地)

    ノーブランド
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様黄銅生地タイプボタンヘッド
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥10,088税込¥11,097
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁A・Bポート管接続口径Rc1/4
  • ボールポイント 六角棒スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(9本組)
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ

    CKD
    ¥14,800税込¥16,280
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    ¥11,063税込¥12,169
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • ナックルバイザー af(旭風防)

    ナックルバイザー

    af(旭風防)(2件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元を保護してよりスポーティなデザインに!
    材質PET樹脂色スモーク寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • ボールポイント 六角棒スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
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
"3bh-08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷