カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「3bh-10l」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)125.0先端形状ボールポイントヘキサゴン
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
純正テレビ用リモコン シャープ純正テレビ用リモコンシャープ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
面倒な設定なしですぐに使えるAQUOS純正リモコン
適合機種LC-19K20 LC-19K30 LC-19K40 LC-19K7 LC-19K90 LC-20F5 LC-20FE1 LC-22K20 LC-22K30 LC-22K40 LC-22K7 LC-22K9 LC-22K90 LC-24BK20 LC-24K20 LC-24K30 LC-24K40 LC-24K7 LC-24K9 LC-24MX1 LC-24R30 LC-26R5 LC-26V7 LC-32BH11 LC-32BH30 LC-32DR9 LC-32F3 LC-32F5 LC-32H10 L質量(g)約92(乾電池含まず)使用電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)キー数58電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)横50×213×21動作距離(m)約5
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
欠品中
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番323-5050セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L質量(kg)0.38先端形状ボールポイントヘキサゴン
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700HTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(57点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
ヒラザガネ 13X30XT3.2 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 13X30XT3.2BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
7日以内出荷
規格13X30XT3.2部品名称ヒラザガネ 13X30XT3.2関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.5MB) 展開図8(1.78MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.64MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.23MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.43MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(0.98MB)図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.85、BSM-1550L-22DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.41、BSM-1670SLT マストフレーム部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.82、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.11、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.41、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション4 速度検出部品_No.10、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.10、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.54、BSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.43、BSA-950C -1シリーズ センタブーム部品_No.82、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション5 速度検出部品_No.10、BSM-1270SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.54、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機2 増速機部品_No.41、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.44など
アツリヨクケイ BIGM(丸山製作所)アツリヨクケイBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格50-MAX5-RED2.5部品名称アツリヨクケイ関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.68MB)図解NoCBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.9、BSM-1100L-2 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.8、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.10、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.8、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.49、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.8、BSM-1500L 分水器部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.49、BSM-1300L-2 分水器部品_No.12、分水器部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 分水器 調圧弁部品_No.49
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
11,688税込12,857
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R80BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R80BHIKO(日本トムソン)
20,634税込22,697
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:80ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R300BHIKO(日本トムソン)
27,759税込30,535
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R220BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R220BHIKO(日本トムソン)
26,125税込28,738
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:220ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R80BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R80BHIKO(日本トムソン)
18,069税込19,876
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:80ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R300BHIKO(日本トムソン)
30,324税込33,356
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R120BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R120BHIKO(日本トムソン)
21,964税込24,160
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:120ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R280BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R280BHIKO(日本トムソン)
29,232税込32,155
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:280ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R120BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R120BHIKO(日本トムソン)
19,399税込21,339
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:120ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BHIKO(日本トムソン)
23,465税込25,812
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R280BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R280BHIKO(日本トムソン)
26,667税込29,334
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:280ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R160BHIKO(日本トムソン)
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:160ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R220BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R220BHIKO(日本トムソン)
23,560税込25,916
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:220ユニット数3
トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
45日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kwジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
339,800税込373,780
1個
50日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)