カテゴリ
- 防災用品(16)
- 建築金物(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- シロクマ(4)
- モリタ(1)
- モリタ宮田(3)
- ヤマトプロテック(3)
- リンテック21(1)
- 光(1)
- 大日製作所(1)
- 岩崎製作所(1)
- 満点商会(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
エコロジープロダクト
「3btm20001」の検索結果

ステンレスT型フック
シロクマ(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)30高さ(mm)22奥行(mm)19耐荷重(kg)15板厚(mm)2.5
ステン消火器フックB形
シロクマ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で高級感があり丈夫です。用途消火器壁掛け用のフックです付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプB形種類フック型全幅(mm)66
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
ステン消火器フックスリム形
シロクマ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で高級感があり丈夫です。用途消火器壁掛け用のフックです付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプスリム形種類フック型全幅(mm)66全高(mm)125
ステン消火器フックU形
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個欠品中ステンレス製で高級感があり丈夫です。用途消火器壁掛け用のフックです付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプU形種類フック型全幅(mm)66全高(mm)100
消火器ブラケットバンド式
ヤマトプロテック(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。型式バンド式
スタンド 消火器設置用
(107件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。用途消火器の設置場所に。材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP幅(mm)250高さ(mm)770質量(g)375種類スタンド型奥行(mm)220適合サイズ(Φmm)180
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
DXNL33
大日製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から11日以内出荷無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
消火器フック(固定型)
リンテック21(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷直接壁に接着したフックに消火器を固定します。用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
亜鉛製 スタンドパイプ用受け金具(スタンドパイプキャッチクランプ式)
岩崎製作所¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷地下式消火栓用スタンドパイプを壁掛・自立させるための受け金具です。材質亜鉛製幅(mm)75穴ピッチ(mm)55