カテゴリ

  • 電気材料(102)
    • 同軸ケーブル(23)
    • ケーブルクリップ(1)
  • 制御機器(382)
    • コネクタ付ケーブル(12)
    • 同軸コネクタ(41)
  • 空調・電設資材(19)
    • 同軸ケーブル/アンテナケーブル(5)
  • 作業工具(14)
    • 自動型(2)
  • パソコン/周辺機器(825)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(431)
  • 農業機械(244)
  • 作業服(101)
  • 防災用品(99)
  • カー用品(54)
  • 防犯用品(31)
  • バイク部品(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 家電(21)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
特性インピーダンス(Ω)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
0.5・1.1・1.31・1.36・1.64・1.8・2・2.07・3.7・5.4・7・7.8・9.7・11・11.1・12.3・13.7
芯数(C)
1・2・3・4・5・6・7・8
導体公称断面積(mm2)
0.518・0.823・1.3・2・2.08・18・38・95
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c2v」の検索結果

2,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードクリップ(3C2V) ELPAコードクリップ(3C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
圧着式3C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式3C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C入数20個
同軸ケーブル3C-2V 関西通信電線同軸ケーブル3C-2V関西通信電線(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。ケーブル3C-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/km概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/0.5導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)200(220MHz時)、396(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル フジクラ3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブルフジクラ
52,980税込58,278
1本(200m)
5日以内出荷
軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)ほか
4日以内出荷
特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >関西通信電線
23,980税込26,378
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。
用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)外部:3.8絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2±0.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル 3C-2V 正和電工同軸ケーブル 3C-2V正和電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類通信ケーブル芯数(C)3材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線編組材質(シース)PVC仕様同軸3C-2V絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下
75Ω充実型 同軸ケーブル 関西通信電線75Ω充実型 同軸ケーブル関西通信電線(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,198税込6,818
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,398税込7,038
1本
10日以内出荷
BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
75Ω充実型 同軸ケーブル KHD75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌々日出荷から61日以内出荷
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質PVC
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル 四国電線75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル四国電線
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線特性インピーダンス(Ω)75
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモンビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5mカモン
459税込505
1本
当日出荷
黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
6,998税込7,698
1巻(100m)
翌々日出荷
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
特性インピーダンス(Ω)75±3関連資料(0.68MB)導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
同軸ケーブル JAPPY同軸ケーブルJAPPY
6,498税込7,148
1巻(100m)
当日出荷
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
13,980税込15,378
1巻(100m)
8日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
同軸ケーブル75Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル75Ω長岡特殊電線
1,298税込1,428
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。遮蔽を2重にした施した3C-2Wもご用意しています。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品フレキシブルな配線が可能な撚線タイプの3C-2VSもラインナップ
用途屋外から屋内への引込線、屋内配線監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、外部導体:CCA、シース:PVC質量(g)28耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.5外径(mm)絶縁体:3.1、編組:3.8、シース:5.6シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗91.4特性インピーダンス(Ω)75±3
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22保護構造IP65動作方式各位置停止操作部形状鍵操作形
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)保護構造IP65(IEC 60529)形状丸形定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から76日以内出荷
保護構造IP65
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 3C-2VS ) < より線内部導体 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >関西通信電線
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)100絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7絶縁体外径(mm)3.1シース外径(Φmm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)48(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
高周波同軸ケ-ブル カナレ電気高周波同軸ケ-ブルカナレ電気
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)質量(kg)4.3/100m外径(mm)5.4シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/0.50A導体外径(Φmm)内部:0.5絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(充実絶縁カナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
同軸ケーブル 伸興電線同軸ケーブル伸興電線
9,998税込10,998
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波同軸ケーブル 伸興電線高周波同軸ケーブル伸興電線
23,980税込26,378
1巻(300m)
翌日出荷
ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色仕上外径(Φmm)5.4±0.5
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
...