カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)

「3c4015」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレンビット(ヘキサゴンタイプ) NAC(長堀工業)アレンビット(ヘキサゴンタイプ)NAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1箱(10本)
当日出荷から翌日出荷
本数10
エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3C SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3CSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3C40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C40)SMC
9,898税込10,888
1個
19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
バルブ付エアシリンダ(CVM3C~) SMCバルブ付エアシリンダ(CVM3C~)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4015SA-3Z-C5Z10 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4015SA-3Z-C5Z10NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】1450【最大】1470ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】Iリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】40【谷径】34.4【長さ(L0)】1839【長さ(La)】1600【長さ(Lt)】1580ねじれ方向
DNSプラセンタコラーゲン 180錠 アサヒグループ食品DNSプラセンタコラーゲン 180錠アサヒグループ食品
3,098税込3,346
1個(180錠)
4日以内出荷
1.プラセンタ4015mg配合 2.1日分のビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6も一緒に摂れる。 3.毎日続けやすい、飲みやすい粒。 4.無添加[香料・着色料・保存料] 5.国内自社工場の一貫管理体制 6.1日3粒で手軽に摂取。 7.1日50円と続けやすい価格。【包装形態】持ち運びに便利なパウチタイプ
主成分【1日3粒目安】 プラセンタエキス:4015mg コラーゲン:1000mg ヒアルロン酸:1mg ビタミンC:100mg ビタミンB1:1.2mg ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.3mg ※ビタミンC、B1、B2、B6は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に対し、100%に処方変更