「3d-2v bnc」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
同軸ケーブル3D-2V 関西通信電線同軸ケーブル3D-2V関西通信電線(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル3D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)44導体抵抗(Ω/km)(20℃)33.3絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)7/0.32導体外径(Φmm)外部1/3.7、外部2/-絶縁体外径(mm)3シース外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)309(400MHz時)、471(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1本
10日以内出荷から12日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
10BASE2ケーブル サンワサプライ10BASE2ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。
種類通信ケーブルブラック規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
同軸ケーブル5D-2V 関西通信電線同軸ケーブル5D-2V関西通信電線(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。ケーブル5D-2V耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量100nF/km概算質量(kg/km)81導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体構成(本/mm)1/1.4導体外径(Φmm)外部1/5.5、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)183(400MHz時)、281(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。種類通信ケーブルグレーケーブル1.5D-2V 50Ω仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーポインター サンワサプライレーザーポインターサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)材質真鍮 他形状照射:点型寸法(mm)Φ13×137質量(g)約40(電池を含まず)タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間23時間照射部寸法(mm)直径約5/照射距離が3mの場合電池単四乾電池到達距離(m)最大100表示LED通電:赤色使用環境温度(℃)約10~40防塵防水性能レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光半導体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色レッドレーザー到達距離(m)最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。照射時間(時間)連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。ボタン仕様レーザー照射ボタン
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)プラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
結合方式バヨネットロック形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
ケーブル用パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型中継用アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
BNC型ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2個)
翌々日出荷
タイプ半田締付材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷
BNC50Ω型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCJ-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337771-4 1m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337771-4 1mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応