カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
    • グルーガン(7)
    • グルースティック(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
    • フィラメント(6)
  • 梱包用品(1)
    • 一次元バーコードリーダー(1)
  • 作業服(35)
  • 作業工具(25)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 日用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3dペン」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーグルーガン BOSCH(ボッシュ)バッテリーグルーガンBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり
用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)充電時間(時間)約4(空→フル充電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31質量(g)約300セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本連続使用時間(分)最大30消費電力量(Wh)5.4グルースティック径(Φmm)7予熱時間約15秒温度(℃)170本体質量(g)142危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
MS100 ペンスキャナ USBストレートケーブル unitechMS100 ペンスキャナ USBストレートケーブルunitech
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
ホットメルト接着剤 モノタロウホットメルト接着剤モノタロウ(92件のレビュー)
819税込901
1袋(100本)ほか
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
ホットボンダー BOSCH(ボッシュ)ホットボンダーBOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルーチップ BOSCH(ボッシュ)グルーチップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ペンタイプ、Glueyの専用アクセサリー。チップが20mmと短く色の変更がすぐにできる。
用途全ての素材の接着、補修。 そして、クリエイティブな創作まで自由自在。材質ポリマー長さ(mm)20質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×7×7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
ホビー向けホットメルター HAKKO(白光)ホビー向けホットメルターHAKKO(白光)(16件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント XYZプリンティングダヴィンチJr.専用PLAフィラメントXYZプリンティング(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
環境にやさしい素材 PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75質量(g)600(フィラメント)温度(℃)(エクストラーダ)210質量(kg)1(パッケージ含む)
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
ホットボンド goot(太洋電機産業)ホットボンドgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
コードレスグルーガン EARTH MANコードレスグルーガンEARTH MAN(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
コードが届きにくい所の作業に5分間ヒーティングヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルーガン コードレス 電池式 モノタロウグルーガン コードレス 電池式モノタロウ(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
作業ウェアPUMA カーゴパンツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)作業ウェアPUMA カーゴパンツPUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
6,000税込6,600
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業種別カーゴパンツ股下(cm)80
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)KTC
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットモンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケースセット[52点] KTC【2026 SK SALE】12.7sq.両開きメタルケースセット[52点]KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセットケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD7-10●トレイ(5枚)入組点数52
3Dロールケース SK113DロールケースSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
たたんで巻いてコンパクトに収納できます。内側ポケット付でドライバーやペンチなど整理できます。
用途工具の収納。材質ポリエステル
冷凍倉庫用防寒コート サンエス冷凍倉庫用防寒コートサンエス
23,980税込26,378
1着
翌々日出荷
-60℃対応モデル冷凍冷蔵庫での作業を分析することで生まれた防寒ウェア。冷気の侵入を防ぐ素材やデザインを追求する一方で、保温力を高めるための機能や工夫を装備。撥水加工も施しており、さらにメンテナンス性のよさにも配慮しています。アジャストメントダブルカフス右ポケット内ペン差し付き衿フードイン仕様肘当て吹き込み防止制電3Dカット撥水強靭
種別コートブルー混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート機能防寒、保温、撥水、制電、強靭
ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3DワークジャケットI'Z FRONTIER(アイズフロンティア)(8件のレビュー)
6,990税込7,689
1着
当日出荷から5日以内出荷
「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」 こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。 従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。 昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。 突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。 オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。
仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き/両胸前にポケット/両腹前にポケット種別長袖ジャケット混率(%)綿98、ポリウレタン2
【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点]KTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
DIYから、ちょっとしたメンテナンスに対応する厳選モデル軽くて持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケースを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2,D7P2-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14レッド入組点数40ケース品番EKP-5
【2026 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット[56点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.両開きメタルケースセット[56点]KTC
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
機能性に優れたスタンダードモデルケースはスチール製の両開きタイプEK-10Aシリーズを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD7-10●トレイ(5枚)入組点数56
黒毛 竹ペン 刷毛 403D 好川産業黒毛 竹ペン 刷毛 403D好川産業(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違毛色黒色仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
キャリングバッグ リュックタイプ ハードシェル サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ ハードシェルサンワダイレクト
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39ブラック容量(L)約14素材表面素材/PP、ポリエステルポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)取扱説明書なし本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し) KTC【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)KTC
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
自動車整備のスタンダードモデル収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08/B3-10/B3-12/B3-13/B3-14/B3-17/B3-19/B3-21/B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/B3L-10/B3L-12/B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050/BE3-075/BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S/BT3-06S/BT3-08S/BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5/D1M2-6/D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1/D1P2-2/D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810/M5-1012/M5-1113/M5-1214/M5-1417/M5-1719/M5-2224●スパナ:S2-05507/S2-0810/S2-1012/S2-1113/S2-1214/S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数72差込角(sq.)9.5
冷凍倉庫用防寒コート サンエス冷凍倉庫用防寒コートサンエス
19,980税込21,978
1着
翌々日出荷
-40℃対応モデル衿フードイン仕様左袖ペン差し付両袖アジャストメントダブルカフス肘当て反射パイピングフード付き制電3Dカット撥水強靭
混率(%)表:ポリエステル99・複合繊維(ポリエステル)1、裏:起毛トリコット、中綿:シンサレート
アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
『手ごたえのある筆記感』・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。<ご使用上の注意>ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。
用途Apple PencilやTPEN-001に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先
ドライバーポーチ ベッセルドライバーポーチベッセル
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315
ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ナイロン2WAYストレッチワークジャケット #3570I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
5,990税込6,589
1着
翌々日出荷から11日以内出荷
【ナイロンスパンデックスが織り成す未体感の着心地が、幅広い業種のワークシーンをネクストステージに誘います!】アウトドアウェアメーカーでも実績のある、高級ナイロンツーウェイストレッチ素材を贅沢に使用。これまでにない新たな世界観を演出します。タテ、ヨコ両方向に伸びるツーウェイストレッチ素材により、全方向への生地伸長を実現。特にタテ方向は伸長率50%を計測、ストレスのない腕の曲げ伸ばしを実現します。高級ナイロンフルダル糸を使用し、絶妙な高級感と軽量感を実現。その他にも防透性、UVカット等、様々な性能を合わせ持ちます。商品裏側は点接触構造の二重織り素材により、贅沢でやわらかな着心地を実現。ナイロン素材の特性である高い耐摩耗性等、ワークウェアとしての強度も十分に兼ね備えています。ファスナーやドット釦等の各資材は国内YKK製を使用。細部にまで品質に拘っています。
種別長袖ジャケット機能ストレッチ混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8仕様右胸縦ポケット、左袖ペンポケット、3Dカッティング生地ナイロン二重織り 2wayストレッチ
除菌できるアルコールウェットティッシュ 10枚×3個入 ペーパーテック除菌できるアルコールウェットティッシュ 10枚×3個入ペーパーテック
129税込142
1個(3個×10枚)
欠品中
除菌ウェットティッシュの3個セット。旅行やドライブなど、外出時の携帯に便利なコンパクトサイズです。
仕様●内容量:10枚入×3個●シートサイズ(約):150×200mm●成分:精製水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、パラペン●商品サイズ:(約)W105×D195×H40mm●重量:(約)100gアズワン品番65-5788-78
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)KTC
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
ラチェットコンビネーションレンチ採用セットケースは持ち運びやすくデザインを一新したSKX0223シリーズ75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)KTC
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
モデルチェンジ前のチェスト、SKX0213シリーズの特別現定色3種が66点の入り組みセットで復刻!
仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](入組のみ) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](入組のみ)KTC
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチなど厳選のスタンダードセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66
アップルペンシル交換用ペン先 金属製ペン先 ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 金属製ペン先ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エッジの効いた描き心地
用途Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200材質ポリカーボネート、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×13.4先端径(Φmm)1商品タイプ交換用ペン先
【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ) KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ)KTC
63,980税込70,378
1セット
3日以内出荷
工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。ラチェットコンビネーションレンチのほか、モンキレンチやロッキングプライヤなど充実のセット75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)入組点数80
【2026 SK SALE】9.5sq.両開き樹脂ケースセット[56点] KTC【2026 SK SALE】9.5sq.両開き樹脂ケースセット[56点]KTC
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
機能性に優れたスタンダードモデルケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用75thロゴステッカー付き
セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD7-10●トレイ(5枚)レッド入組点数56ケース品番SK330P-M
黒板 モビーボ マーカートレー コクヨ黒板 モビーボ マーカートレーコクヨ
3,998税込4,398
1台
12日以内出荷
さまざまなホワイトボード用品をきれいに整頓できます。
仕様マグネット付付属品マーカートレー用イレーザー(BBA-MTRAU1)、ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ3本(青・黒・赤各1本)(PM-BN102B・D・R)材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×67×25
スタイルチョイス ワークポケット パイロットスタイルチョイス ワークポケットパイロット
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
小物をすぐに取り出せる便利なポケット。テープやグローブをホールドできるストラップ付。
用途室内・屋外作業仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、差込ポケット外(5)、ペンホルダー外(2)、Dリング(3)、ショルダーストラップ(1)、テープホルダー(1)寸法(mm)150×140×50質量(g)100
アップルペンシル交換用ペン先 ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先ナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
純正に近い描き心地
用途Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200材質POM(ポリアセタール) 、銅ホワイト質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先