カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(590)
  • メカニカル部品(123)
  • 自動車純正部品(101)
  • 制御機器(94)
  • バイク純正部品(77)
  • 農業機械(65)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 機構部品(27)
  • 作業工具(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 介護用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 梱包用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 照明(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3d-11」の検索結果

1,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクキー BG1-H2511-3D-11 YAMAHA(ヤマハ)ブランクキー BG1-H2511-3D-11YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
3Dアーキデザイナー11 Professional レガシーライセンス パッケージ版 メガソフト3Dアーキデザイナー11 Professional レガシーライセンス パッケージ版メガソフト
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
素早いプラン作成&価値あるプレゼンを。一般住宅の提案・リフォームから、地上15階・地下2階のビル・マンションの内外装、商業施設・店舗設計まで幅広い建築物のプランニングが行える、3D建築/設計プレゼテーションソフトです。ハウスメーカー、設計事務所、工務店、家具・住宅用品店、インテリアプランナーの方に最適な製品です。
セット内容パッケージ
コネクタ マフラ 14771-43D11 スズキコネクタ マフラ 14771-43D11スズキ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
ガイド  57122-03D11 スズキガイド 57122-03D11スズキ
559税込615
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:57122-03D11
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケット(12角)
小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3Domron(オムロン)(12件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から101日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム富士電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
メカニカルバルブ M3シリーズ AirTACメカニカルバルブ M3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から19日以内出荷
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
ディープソケット 3D HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット 3D HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
穴角12角
3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
11,980税込13,178
1本
当日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL3R3ME11D日本ケミコン
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)25静電容量(μF)3.3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング オルタネーター フロント (B3) MAZDA(マツダ)ベアリング オルタネーター フロント (B3)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プーリー クランクシャフト (F8) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (F8)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
プーリー (B3) MAZDA(マツダ)プーリー (B3)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
インシュレーター (L3D1) MAZDA(マツダ)インシュレーター (L3D1)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ガスケット エグゾーストマニ (L3) MAZDA(マツダ)ガスケット エグゾーストマニ (L3)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
ローター (B3) MAZDA(マツダ)ローター (B3)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
カバー オルタネーター フロント (B3) MAZDA(マツダ)カバー オルタネーター フロント (B3)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
品名LEDユニット
ステーター (B3) MAZDA(マツダ)ステーター (B3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホールギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
インシュレーター エグゾースト (NF) MAZDA(マツダ)インシュレーター エグゾースト (NF)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ピン,ピストン 33D-11633-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,ピストン 33D-11633-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ギア,ドライブ 33D-11536-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,ドライブ 33D-11536-00YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
カバ-,シリンダヘツド 1 33D-11190-49 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツド 1 33D-11190-49YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ピストンアセンブリ 33D-116A0-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 33D-116A0-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ガスケット,シリンダヘッド 1 33D-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,シリンダヘッド 1 33D-11181-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
パイプ,ブリ-ザ 1 33D-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 33D-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ピストンリングセツト (STD) 33D-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセツト (STD) 33D-11603-00YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
...