カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「3dm-10n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターレッド BIG DAISHOWAマスターレッドBIG DAISHOWA
85,980税込94,578
1個
当日出荷
XYZ方向の基準点を大型ダイヤルゲージ 1台で XYZ 方向の測定が可能 通電しない加工物も測定可能 加工物との干渉を考慮したコンパクト設計 スタイラスボール半径の計算が不要 型 式 3DM-10N ボ-ルがワ-クに接触し半径移動した位置がスピンドルの中心です。 (長針・短針ともに”0”の位置)
付属品スタイラス:ST25R-3DM質量(kg)0.6繰返し精度(mm)0.01以下最小目盛(mm)0.01ストローク量(mm)XY:±4/Z:4
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
郵送用クッション封筒 サンワサプライ郵送用クッション封筒サンワサプライ
799税込879
1セット(10枚)
3日以内出荷
ホワイト材質紙、ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×5×180収容数1(BD・DVD・CD)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-5SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10-CDQS SMC10-CDQSSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動式
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10+~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-15+~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+15DM) SMCCQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+15DM)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)