カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 制御機器(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • 作業工具(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • メカニカル部品(15)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 農業機械(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)

「3e-150」の検索結果

385件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • タフスリング 最大使用荷重 t :5.0 P3E 150Xシリーズ 田村総業

    タフスリング 最大使用荷重 t :5.0 P3E 150Xシリーズ

    田村総業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    11日以内出荷
    紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エルボ

    SDG株式会社
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピース

    ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ

    サンピース
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
    種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸等級JIS3等級
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
    用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
  • 排水目皿(内ネジ) アウス

    排水目皿(内ネジ)

    アウス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング JIS

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
    用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。種別両端アイ形
  • MEC 押しボタンスイッチ用キャップ MEC

    MEC 押しボタンスイッチ用キャップ

    MEC
    ¥589税込¥648
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • ファン エレクトリック (L3) MAZDA(マツダ)

    ファン エレクトリック (L3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NX-E

    河村電器産業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続可
  • その他(CYR6~) SMC

    その他(CYR6~)

    SMC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    9日以内出荷
  • ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHU-ISO

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    外径ねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重5000kg YNB 3Eシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    14日以内出荷
    両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
    使用荷重(t)5基本使用荷重(kg)5000
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG型

    協和[機構部品]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
  • サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)

    テープ形反射板 E39-R

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 207V, 1.5KE150CA-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 207V, 1.5KE150CA-E3/54

    VISHAY
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    欠品中
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 207V。最小ブレークダウン電圧 = 143V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = 1.5KE。最大逆スタンドオフ電圧 = 128V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 7.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 5.3mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ノーヒューズブレーカ NB-E 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB-E

    河村電器産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    42日以内出荷
    定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 243V, SMCJ150A-E3/57T

    VISHAY
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(850個)
    8日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 243V。最小ブレークダウン電圧 = 167V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 150V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • 16mm こて先 (EA304HB-150用) エスコ

    16mm こて先 (EA304HB-150用)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HB-15
  • バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ3

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • [EA340AG]用 150mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 150mmラバーコーン

    エスコ
    ¥5,670税込¥6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-6使用場所トイレ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応