カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 切削工具(17)
  • 介護用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-160」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • ピストンリングセツト (STD) B63-E1603-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンリングセツト (STD) B63-E1603-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • その他(CYR6~) SMC

    その他(CYR6~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
  • C3E-16.000-12-1010-X AKER

    C3E-16.000-12-1010-X

    AKER
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AKER 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD AKER

    AKER 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

    AKER
    149税込164
    1個ほか
    7日以内出荷
    AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。
    長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)16動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12
  • 検油棒付オイルキャップ KRM-AG型 協和[機構部品]

    検油棒付オイルキャップ KRM-AG型

    協和[機構部品]
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷から25日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • DIP-6 CPL 160-320% CTR -e3 VISHAY

    DIP-6 CPL 160-320% CTR -e3

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIP-4 CPL 160-320% CTR -e3 VISHAY

    DIP-4 CPL 160-320% CTR -e3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向、単方向, 表面実装, 92V, SMCJ160CA-E3/57T

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 92 V,121V。最小ブレークダウン電圧 = 64.6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。1チップ当たりのエレメント数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ3

    バンドー化学(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ

    160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)

    エスコ
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    EA520FD-1用3輪キャスター
    エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
    付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • エアモータ P1Vシリーズ ParkerTAIYO

    エアモータ P1Vシリーズ

    ParkerTAIYO
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形式Actuator
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLG1BA2~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
  • 差替式ドライバーセット 9本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット 9本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ロールアップケース付き。外箱付き。
    商品構成セット
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業

    HPD形ホーム分電盤(ドア無)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬エクセレントロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,805税込5,286
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式ドライバーセット 10本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ドライバーセット 10本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    ロールアップケース付き。外箱付き。
    セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-31