カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 制御機器(55)
- 物流用品(34)
- 作業工具(31)
- 自動車純正部品(25)
- 切削工具(21)
- メカニカル部品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 住設機器(14)
- 自動車補修部品(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 農業機械(10)
- バイク部品(6)
- 機構部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(53)
- コガネイ(32)
- MAZDA(マツダ)(19)
- テンパール工業(14)
- TOTO(14)
- オリエンタルモーター(12)
- NAC(長堀工業)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 東日興産(TN)(9)
- イスカル(7)
- KTC(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- シライ(7)
- 田村総業(7)
- エスコ(6)
- オーエッチ工業(6)
- TRUSCO(6)
- シャープ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3e-75」の検索結果

タフスリング 最大使用荷重 t :2.5 P3E 75Xシリーズ
田村総業¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48
スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ
オーエッチ工業¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
サーモラベル(R)
日油技研工業(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm
シライ¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から13日以内出荷ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン種別両端アイ形等級JIS3等級使用荷重(t)2.5(最大)JIS規格JIS B 8818 3等級ベルト厚(mm)8~9アイの長さ(mm)400
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ
サンピース¥9,698~税込¥10,668~1本翌日出荷から7日以内出荷3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
チェンソー用ガイドバー ハードバー標準
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から9日以内出荷●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
スリング 荷重2500kg YNB 3Eシリーズ
オーエッチ工業¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から14日以内出荷両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。基本使用荷重(kg)2500
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
タフスリング
田村総業¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷一般屋内外での作業に適しています。仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48アズワン品番65-9597-56
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P3E逆接続可能JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6
ポリエステルスリング 両端アイ形
シライ¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
漏電遮断器 ボックスブレーカ
テンパール工業¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
ベルトスリング Pタイプ
田村総業¥18,880~税込¥20,768~1個17日以内出荷から18日以内出荷紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。材質ポリエステル
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ
イスカル¥4,498~税込¥4,948~1個13日以内出荷から33日以内出荷エクストラロング刃長タイプです。フライス加工用。
引込MCB3P3E75A
河村電器産業¥28,980税込¥31,8781個41日以内出荷既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤仕様フタ付材質プラスチック質量(kg)5色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)形式屋内用・露出型外形寸法(mm)320×370×110
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)
RUPES(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入型番47.105