カテゴリ

  • オフィス家具(2,739)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,702)
  • 制御機器(1,649)
  • メカニカル部品(1,633)
  • 農業機械(1,499)
  • バイク部品(1,183)
  • パソコン/周辺機器(868)
  • 自動車補修部品(680)
  • 切削工具(564)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(436)
  • 家電(359)
  • 測定用品(356)
  • 配管・水廻り設備部材(314)
  • 空調・電設資材(304)
  • 安全用品(304)
  • 電気材料(303)
  • 機構部品(258)
  • 作業工具(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 建築金物(156)
  • 事務用品(156)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(132)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 溶接用品(122)
  • ねじ・ボルト・釘(120)
  • 科学研究・開発用品(120)
  • カー用品(116)
  • 自転車部品(80)
  • 学童・教育用品(77)
  • 物流用品(72)
  • 作業服(71)
  • 縫製用品(71)
  • 自動車純正部品(69)
  • 卓上消耗品(66)
  • 住設機器(61)
  • 電動工具(60)
  • 防犯用品(54)
  • バッテリー・電装(52)
  • 研磨材(52)
  • 安全保護具(50)
  • 防災用品(47)
  • 照明(45)
  • 清掃用品(45)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 保管用品(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 空圧工具(33)
  • 塗料(31)
  • 医療(31)
  • 厨房用品(28)
  • 安全標識(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 介護用品(27)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 手袋(23)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • 梱包用品(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • マスク(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • テープ(4)
  • 日用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「3f」の検索結果

19,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
52税込57特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
フットバルブ 3F / 3FMシリーズ AirTACフットバルブ 3F / 3FMシリーズAirTAC(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分2位置3ポート作動方式直動型ノーマルクローズ使用圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
RZ-3F/W リムーバ ホワイト MAX(マックス)[事務用品・工具]RZ-3F/W リムーバ ホワイトMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,398税込1,538
1台
当日出荷
グリーン購入法適合
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3F型家研販売
519税込571
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)
RZ-3F/R リムーバ レッド MAX(マックス)[事務用品・工具]RZ-3F/R リムーバ レッドMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,398税込1,538
1台
当日出荷
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
FoⅣ-3F 加賀産業FoⅣ-3F加賀産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Foシリーズヘルメットエアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減ツバ付きヘルメットヘッドバンドが片手で調節可能雨だれを防ぐ溝付き構造国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途一般作業用、高所作業用に。材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)415規格飛来・落下物用、墜落時保護用頭囲(cm)54~62関連資料(1.82MB)
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3F アズピュア(アズワン)アズピュア ESDライン手袋 ANDL-3Fアズピュア(アズワン)(4件のレビュー)
1,570税込1,727
1袋(10双)
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)入数(双)10機能静電防止表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)指タイプ3本指出し
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
FoⅢ-3F 加賀産業FoⅢ-3F加賀産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Foシリーズヘルメットエアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減ツバ付きヘルメットヘッドバンドが片手で調節可能雨だれを防ぐ溝付き構造国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)417規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用頭囲(cm)54~62関連資料(1.82MB)
S3F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S3FNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
欠品中
UT-3F UNION(ユニオン)UT-3FUNION(ユニオン)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ42×78材質/仕上ブラス 硫化イブシゴールデンブロンズ+樹脂 グレー
UT-3F UNION(ユニオン)UT-3FUNION(ユニオン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ42×78
B5カレッジ 3F 日本ノートB5カレッジ 3F日本ノート
129税込142
1冊
翌々日出荷
サイズB5
DSLソケット 3F SK11DSLソケット 3FSK11
719税込791
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436762(SK11・DSLソケットL3F・S-OL23FL110)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.2×23接続口径Rc3/8質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
UFB-3F-420 UNION(ユニオン)UFB-3F-420UNION(ユニオン)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)190×280×620
DSLソケットL 3F SK11DSLソケットL 3FSK11
729税込802
1個
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458238(SK11・DSLソケット3F・S-OL23F070)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)51.2×23接続口径Rc3/8質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
UFB-3F-3010 UNION(ユニオン)UFB-3F-3010UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
寸法(mm)240×300×264材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント
UFB-3F-2400 UNION(ユニオン)UFB-3F-2400UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
寸法(mm)300×325×266.8
UFB-3F-420 UNION(ユニオン)UFB-3F-420UNION(ユニオン)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)190×280×620材質/仕上スチール(t1.0) レッド/スノーホワイトペイント
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
UFB-3F-2500 UNION(ユニオン)UFB-3F-2500UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)248×250×600
UFB-3F-911 UNION(ユニオン)UFB-3F-911UNION(ユニオン)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
寸法(mm)300×172×800材質/仕上スチール(t1.6) シルバーペイント
UFB-3F-309 UNION(ユニオン)UFB-3F-309UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)250×370×489材質/仕上スチール(t2.3) ポーラルホワイトペイント
UFB-3F-308 UNION(ユニオン)UFB-3F-308UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)250×370×624材質/仕上スチール(t2.3) ポーラルホワイトペイント
UFB-3F-3026 UNION(ユニオン)UFB-3F-3026UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)185×190×550
UFB-3F-3011 UNION(ユニオン)UFB-3F-3011UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)320×320×257材質/仕上スチール(t3.0) ポーラルホワイトペイント
UFB-3F-2700 UNION(ユニオン)UFB-3F-2700UNION(ユニオン)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
寸法(mm)248×248×268
UFB-3F-2218 UNION(ユニオン)UFB-3F-2218UNION(ユニオン)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)253×182×620材質/仕上スチール(t1.6) スノーホワイトペイント
UFB-3F-2402 UNION(ユニオン)UFB-3F-2402UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント
UFB-3F-2401 UNION(ユニオン)UFB-3F-2401UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
寸法(mm)225×225×600
UFB-3F-2402 UNION(ユニオン)UFB-3F-2402UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
扉なしゴムベース付文字標識ステッカー ST-100付必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。内容積 : W210×D210×H575mm対応ボンベ・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)4.3
UFB-3F-2024 UNION(ユニオン)UFB-3F-2024UNION(ユニオン)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
扉なしゴムベース付文字入り対応ボンベ・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
寸法(mm)250×250×503材質/仕上スチール 有色三価クロメートゴールド
UFB-3F-3019 UNION(ユニオン)UFB-3F-3019UNION(ユニオン)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)261×211×553
UFB-3F-2800 UNION(ユニオン)UFB-3F-2800UNION(ユニオン)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
寸法(mm)248×248×600
UFB-3F-2701 UNION(ユニオン)UFB-3F-2701UNION(ユニオン)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(mm)248×248×275
UFB-3F-2024 UNION(ユニオン)UFB-3F-2024UNION(ユニオン)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
寸法(mm)250×250×503材質/仕上スチール 有色三価クロメートゴールド
...