カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(5)
- バイク部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- CKD(3)
- 千代田通商(3)
- ネグロス電工(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ステッドラー(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- フィリップス(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- Vesrah(2)
- アーム[作業工具](1)
- NSK(日本精工)(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ユニカー工業(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3hb-06」の検索結果

幼児用自転車ヘルメット GR-HB6-3シリーズ
GRAPHIS¥4,488税込¥4,9371個4日以内出荷SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット。軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観。流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン。エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性。内部のパッドは取り外して手洗いが可能。マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開。内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心。アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用。サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)
アームステンレススリーブ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(10個)当日出荷圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!再生紙使用マーク適合
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
カシュー 自然乾燥 下地2号
カシュー¥3,598~税込¥3,958~1缶(0.75kg)ほか当日出荷から5日以内出荷木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。用途漆器・工芸・パテ仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。温度(℃)【乾燥】10、25、35使用温度(℃)10以下湿度(%RH)85以下配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56引火点(℃)53塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等発火点(℃)280危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類性状茶褐色粘稠体加熱残分(%)75以上
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ソケットホルダトラスコ品番781-1292セット内容10(2HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、P1、P2、P3)材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ソケット内容(mm)(ヘキサゴンソケット)2HB-04、05、06、07、08、10、12
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番396-4442セット内容3HB-03(3/32)、04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)種別インチ質量(kg)0.51
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)
KITACO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。 炭素鋼削り出し メッキ仕上げ主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010寸法(mm)4主な適合車種モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフトAPE50/100・NSF100系クランクシャフト
3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から39日以内出荷フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥639~税込¥703~1個当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から116日以内出荷各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
ルモグラフ24硬度セット
ステッドラー¥4,198税込¥4,6181セット(24本)翌々日出荷【12B~10Hまでの24硬度を収めた、ギフトにもおすすめのセット】90年以上の歴史を持ち、クリエイターなどに根強い人気を誇るドイツ生まれの高級鉛筆「マルス ルモグラフ」の全硬度を収めた24本セットです。マルス ルモグラフ鉛筆は、良質の材料を使用し、芯自体は黒鉛の粒子が細かいため紙への定着がよく、デッサンなどでよく使用されております。また筆記では、均一な線が書け、さらに芯の減りが少ないことも特徴の一つです。デッサンやアートなど、クリエイティブな作品を作られる方への贈り物としてもおすすめです。メタルケース入り。ドイツ製。セット内容:12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10H×1本入り。質量(g)5.5(本体)、 280(パッケージ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×7×7、199×185×12主な用途デッサン用芯硬度12B/11B/10B/9B/8B/7B/6B/5B/4B/3B/2B/B/HB/F/H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/9H/10Hグリーン購入法適合
Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から80日以内出荷中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4451セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.78
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ルモグラフ 製図用高級鉛筆
ステッドラー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。主な用途製図用芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ本体
ルモグラフ鉛筆24本セット
ステッドラー(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ルモグラフ鉛筆とルモグラフ ブラック鉛筆をアソートにしたセットです。24本セットにはシリーズの全24種類が1本ずつ入っています。 ドイツ製寸法(mm)199×13×187質量(g)292内容全24硬度(100-9B、8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9H/100B-8B、6B、4B、2B)主な用途デッサン用鉛筆硬度9B・8B・7B・6B・5B・4B・3B・2B・B・HB・F・H・2H・3H・4H・5H・6H・7H・8H・9H芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ本体
ファイブHタイプメイルエルボ
千代田通商¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ツールセット TSB330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(65点組)当日出荷インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。トラスコ品番396-4850セット内容ソケット(6角) 3SB-08(1/4),3SB-09(9/32),3SB-10(5/16),3SB-11(11/32),3SB-12(3/8),3SB-14(7/16),3SB-16(1/2),3SB-17(17/32),3SB-18(9/16),3SB-19(19/32),3SB-20(5/8),3SB-22(11/16),3SB-24(3/4)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ボールジョイント BJ30ヘキサゴンソケット 3HB-03(3/32),3HB-04(1/8),3HB-05(5/32),3HB-06(3/16),3HB-07(7/32),3HB-08(1/4),3HB-10(5/16),3HB-12(3/8),3HB-14(7/16),3HB-16(1/2)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331質量(kg)14.1差込角(mm)9.5セット商品数65ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー
3M(スリーエム)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から翌々日出荷オールポリプロピレン製のクリーンな構造。高流量・低圧力損失・ロングライフ。厚みのあるろ材をプリーツ状に成型。ろ材の厚み全体でダストを補捉用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)














![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)