カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3hb-bk」の検索結果

WSプリマロフト(R)ポーラージャケットFP
ラフアンドロード¥42,980税込¥47,2781着6日以内出荷究極の耐極寒仕様ロングツーリングジャケット 着脱プリマロフトチタン防寒インナージャケット装備。厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。 脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず、裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し究極の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。 最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。用途MATERIAL: 表地/ポリエステルヘリンボーン、フェイクファー、防風ストレッチ素材。裏地/ウォーターシールドEX。インナー/エンボスタフタ、チタン起毛トリコット。中綿/プリマロフト(R)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備仕様防寒・防水・防風・保温色ヘリンボーンブラック
デュアルテックスアドベンチャーオールシーズンジャケット
ラフアンドロード¥46,980税込¥51,6781着4日以内出荷から6日以内出荷あらゆる過酷な気象条件、環境からライダーを守る。すべてを装備したアドベンチャージャケット。急な天候や気温の変化にも対応し、ライダーを強力にサポートするライディングジャケット。防水・防風・透湿性等に優れた素材を採用、すべてのテクノロジーを投入した一着です。 様々な状況下で安定したコンディションをキープし、ショートトリップからロングツーリング、そしてハイスピード・ライディングと多様なステージまで幅広く対応。また、防寒対策として着脱式インナージャケットを装備。酷暑の夏に対応できるベンチレーション機能は、長年培ったノウハウを惜しみなく投入しました、胸部、フロントVベント、アーム部からの外気のエアインテークを大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気し、驚くほど効果的に衣服内環境を最適な環境に保ちます。【酷暑でも快適、高機能ベンチレーション】。大きく開く胸部ベンチレーション、フロントVベント、・腕部ベンチレーション、大型バックベンチレーションパネルより効率的に排気。衣服内環境を快適に保ちます。【優れたプロテクション性】。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドを装備しライダーをガード。肩・肘は新型のベンチレーションCEパッドを採用。【上質な素材】。軽く、肌触りの良い高品質なメイン素材で、既存品にない軽やかな着用感で長時間の着用も苦になりません。【防水・透湿機能】。実地テストを重ねた確かな防水機能と湿気を放出する透湿機能を備え、雨風の侵入をシャットアウトします。【機能的なポケット】。使用シーンを考えて用意された多くのポケットは、ツーリングシーンでの使い勝手を考慮して設計されています。【豊富なサイズ設定】。大きな方までカバーする豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。【オールシーズン対応】。防寒インナー標準装備。外して使うのはもちろんオールシーズン対応ファスナーで寒いときにはオプションインナーを合体し、防寒性をアップすることも可能。用途MATERIAL:表地/ヘリンボーンデュアルテックス加工。(ポリエステル、ナイロン、TPUボンディング)。裏地/メッシュ(ポリエステル)、インナー/タフタ(ナイロン)。インナー中綿/ウォームマックス(ポリエステル)。インナー襟裏/起毛トリコット(ポリエステル)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備(肩・肘はCE規格)。防寒インナージャケット標準装備
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 Gen1対応 4ポートUSBハブ ブラック
グリーンハウス¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。 4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。色ブラックポート数4電源供給方式バスパワー