カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 油圧(高圧)用カプラ(1)
絞り込み
ソケットorプラグ
- プラグ(1)
相手側取付サイズ
- Rc3/8
- G3/8(2)
- R3/8(4)
最高使用圧力(MPa)
- 20.6(1)
ブランド
- 日東工器(1)
「3hp」の検索結果

HSPカプラ プラグ(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
日東工器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]