カテゴリ

  • 農業機械(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「3k-130」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.022μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 630V dc,0.022μF ±10%

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = C3216取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃TDK Cシリーズ、1206タイプ、X7R、誘電体. TDKの1206シリーズセラミック多層コンデンサです。 優れた機械的強度及び信頼性を保証するモノリシック構造を備えたこの多層コンデンサは、電源回路からLEDディスプレイまで、様々な業務用グレード用途に最適です。 このセラミック多層コンデンサは、低ESLと優れた周波数特性を特長としています。この低ESL及び優れた周波数特性により、厳密に理論値に沿った回路設計が可能になります。. 特長と利点: 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 1206シリーズコンポーネントは、以下を含む一般用途向けの業務用グレード:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 TV LED表示 サーバー PC ノートブックRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カーボンパーツ フロントフェアリング BMW K1300S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントフェアリング BMW K1300S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    199,800税込219,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1300 S (2008-2022)
  • カーボンパーツ エアーチューブ -左- BMW K1300R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ エアーチューブ -左- BMW K1300R

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    79,980税込87,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、K 1300 R (2008-2022)
  • 7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック

    7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド

    ホーリック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 二次フィルタ SDG株式会社

    二次フィルタ

    SDG株式会社
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
    適合機種ミストレーサー CRHタイプ
  • チタン 寸切り 両面取り M3 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M3

    大阪魂
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.5ねじの呼びM3
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc 470pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc 470pF ±10%

    TDK
    529税込582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    まったく新しい裏も表も3D造形。
  • 締め付けネジ ホーザン

    締め付けネジ

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-130
  • 日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付) 東日興産(TN)

    日立建機 バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ+スライドリング付)

    東日興産(TN)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー日立建機
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700

    コガネイ
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc,1000pF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2kV dc,1000pF ±10%

    TDK(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dcパッケージ/ケース = 1808取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 2 x 1.3mm長さ = 4.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.3mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ1808高電圧シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンクミタテ図解NoMSA753DR6S-3K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSA613R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR4T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MSV613-M-A(13×130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR6S-3Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS753DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.49、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.47、MS613EFR-M 調圧弁、吐出弁部品_No.5、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.43など
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    31.5インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。パネルは、より深い黒の表現を可能にすることで、色彩の豊かさと正確性を一段と高めています。非常に高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%(DCI-P3:96%、Adobe RGB:90%)の広色域に対応。HDR400相当の性能を持ち。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。スタンドは最大130mmの範囲(横置時)で高さ調整可能、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0、DP1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75x75mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-A to USB-B ケーブル/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約6.1使用温度範囲(℃)0~50出力【オーディオ】YESサイズ(inch)31.5表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]483-613×715(スタンド:430)×206、[縦置き]735-751×425(スタンド:430)×206/スタンドなし:425×715×68コントラスト比2000:1表示色10.7億色/sRGB:100%/DCI-P3:96%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1、USB-A×2、USB-B×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
  • ツメ BIGM(丸山製作所)

    ツメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格ジーク図解NoMSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA513R3-K-A スライダクミタテ部品_No.19、GKSL3301-K スライダクミタテ部品_No.8、MSA413R3-2M-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.37、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.13、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSV313B-M スライダクミタテ部品_No.8、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.11、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.9、MSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS410R2-M 自動整列巻取装置部品_No.6、MSA615R4C(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.13など
  • スプリング(ガバナロッド) BIGM(丸山製作所)

    スプリング(ガバナロッド)

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA513-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.25、MP8030E-K リコイルスタータ部品 スプリング(ガバナロツド)_No.26、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.65、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.24、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.67、MSA413-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.25、MSV413B-K(8.5X130) エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.25、MS413EFR-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.25、MSA513R2T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、コントロールパネル、リコイルスタータ、フライホイール、プラグ部品_No.25、MS410ESL-3K キャブレタ、エアクリーナなど
  • リング BIGM(丸山製作所)

    リング

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.61、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、SD31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.64、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.19、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、FHD-6-M キャブレタ部品_No.24、SD31ED-3 キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.64、MS450EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、FHD-6-3M キャブレタ分解部品_No.240、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.44など
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoMSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.39、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MRS30-130T エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.16、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.27、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.18、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.16、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.18
  • フューエルフイルタアッシ BIGM(丸山製作所)

    フューエルフイルタアッシ

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    備考55~57フクム部品名称フユーエルフイルタアツシ図解NoMSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.37、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.54、MSV613R2-K-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.14、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.54、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.19、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.14、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.4、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、MSL330-K -A エンジン キャブレータなど
  • フレームマトメ BIGM(丸山製作所)

    フレームマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    規格MSV613-R2部品名称フレームマトメ図解NoMSV613R2-M-A フレーム部品_No.3、MSV613-K-A フレーム部品_No.3、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.3、MSV613-M-A フレーム部品_No.3、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.3、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.3、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.3
  • ガイドマトメ BIGM(丸山製作所)

    ガイドマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイドマトメ図解NoMSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.4
  • ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)

    ブラケットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格MSV613部品名称ブラケツトマトメ図解NoMSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV613-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613R2-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV613R2-M-A(13X130M) ホースガイドクミタテ部品_No.2、MSV613-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSV613-K-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.3
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900

    コガネイ
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650

    コガネイ
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1800 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1800

    コガネイ
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X800 コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X800

    コガネイ
    86,980税込95,678
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形