カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • 農業機械(180)
  • 自動車純正部品(177)
  • 制御機器(173)
  • メカニカル部品(112)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 測定用品(39)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 家電(33)
  • バイク部品(25)
  • 照明(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 安全用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 作業服(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3k-50」の検索結果

関連キーワード
1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ配線用遮断器テンパール工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
タッグ名札 LION (ライオン事務器)タッグ名札LION (ライオン事務器)
8,398税込9,238
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール AR3-KLAMP(スガツネ工業)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ高さ(mm)20種類スライド形段数3材質(ボール)幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
クリアーポケット LION (ライオン事務器)クリアーポケットLION (ライオン事務器)
1,749税込1,924
1冊(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
とじ穴部は補強シールされています。
サイズA4判仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式・台紙なし、特殊コーナーカット寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)298×215RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 252
消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用DA3段切替噴霧ノズルYUMIKURO(吐水口ネジ)岩崎製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。 噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。 ボールコック式レバーで水量の調整が可能です。
材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製
コンプ 吐出弁Assy SK11コンプ 吐出弁AssySK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シートです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ漏電遮断器テンパール工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
極数・素子数3P3E
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
659税込725
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ A&D(エー・アンド・デイ)オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプA&D(エー・アンド・デイ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から76日以内出荷
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
Nタイプコネクタ RosenbergerNタイプコネクタRosenberger
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブラケット(R)フロントバンパー (B3) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)フロントバンパー (B3)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ブラケット(L)フロントバンパー (B3) MAZDA(マツダ)ブラケット(L)フロントバンパー (B3)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ストライプ E (L) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ E (L) (ZW)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ストライプ B (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ B (L) (ZZ)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ストライプ F (R) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ F (R) (ZW)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
サンプリ-ズ アートクリエーションサンプリ-ズアートクリエーション
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリエチレン・スチ-ル材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×28関連資料カタログ画像(117.25MB)
(08643)レイン クリアリング ミラー (ライト) ダイハツ(08643)レイン クリアリング ミラー (ライト)ダイハツ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
プロテクタ ピラーモールディング (B3) MAZDA(マツダ)プロテクタ ピラーモールディング (B3)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
(82151)フロントドア ワイヤ RH トヨタ(82151)フロントドア ワイヤ RHトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(86101)アンテナ コードSUB-ASSY トヨタ(86101)アンテナ コードSUB-ASSYトヨタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(08203)ラバーマット/FRーRH ダイハツ(08203)ラバーマット/FRーRHダイハツ
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
(B33K5)プロテクタ ピラーモールディング MAZDA(マツダ)(B33K5)プロテクタ ピラーモールディングMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
プロテクター ピラーモール (B3) MAZDA(マツダ)プロテクター ピラーモール (B3)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(08633)ハンドルデスク ダイハツ(08633)ハンドルデスクダイハツ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
(8223)シートカバー/チェックグレー ダイハツ(8223)シートカバー/チェックグレーダイハツ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
(08613)ロングバイザー/FR/RH ダイハツ(08613)ロングバイザー/FR/RHダイハツ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
(08223)シートカバー ダイハツ(08223)シートカバーダイハツ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ミニザルトハイフローLL型 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフローLL型sartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1組(50個)
6日以内出荷から15日以内出荷
(33K)ボルト,パネル スバル(33K)ボルト,パネルスバル
289税込318
1個
5日以内出荷
(33K)サイド パネル R CP デンヨー スバル(33K)サイド パネル R CP デンヨースバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(33K)サイド パネル L CP デンヨー スバル(33K)サイド パネル L CP デンヨースバル
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
...