カテゴリ
- 作業工具(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 制御機器(12)
- 機構部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- NAKATAKI(12)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- EFFEX(エフェックス)(5)
- KSフィルター(5)
- KITACO(4)
- 協和ゴム工業(4)
- APEM(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- グリーンクロス(2)
- brembo(2)
- KEMET(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- 常磐精工(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3kh 5」の検索結果

ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)75寸法D(mm)40
ヘキサゴンソケット インパクト用
(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に差込角(mm)12.7付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78硬度50~55
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
ポケットウォーマー(バッテリー付)
TAIGASHOJI(大河商事)¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷お湯いらずで”すぐあったか”。抱きしめたくなる、ふわふわクッション型のUSBヒーター。両面発熱のグラフェンシートを内蔵し、40/50/60℃の3段階で心地よい温もりをピンポイントに。約230gの軽さで持ち運びらくらく。モバイルバッテリー(5V/2A)でも使えるから、リビングでもワークタイムでもベッドサイドでも活躍します。2時間の自動オフで寝落ち時も安心。カバーは取り外して洗濯でき、いつでも清潔。用途お腹・手元・ひざなど、気になる部分をピンポイントで温めたい方。 コンパクトで持ち運びやすいあったかアイテムを探している方。 約230gの軽さで、子どもから大人まで使いやすいものが欲しい方。 デスクワークや就寝前のリラックスタイムに取り入れたい方。 贈り物にもしやすい、おしゃれなパッケージを選びたい方付属品本体×1、取扱説明書・保証書×1、USB延長コード(1.2m)×1、USBType-Aケーブル×1材質ポリエステル質量(g)約230±10消費電力(W)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×220×100電源自動OFF約120分(安全保護)保証期間ご購入日より12ヶ月(自然故障・初期不良に限る)電力(V/A)入力:5/2(USB給電)ヒーター温度(℃)弱:約40/中:約50/強:約60(±3)
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。差込角(mm)9.5全長(mm)50付属品ピン・Oリング先端形状ヘキサゴン
いろいろ入る5ポケットエプロン
ヤマショウ¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷から5日以内出荷深さ・大きさの異なる5つのポケットで文具・工具などの細かいモノからスマホまで色々収納可能です!。紐が腰から首部分までつながっているので、引っかるだけでどんな体形の方にもぴったりフィット。長めの紐がベルト代わりになり、ビニール袋、タオル、カラビナ等がかけられます。実用新案取得商品です!用途お掃除、お洗濯、食器洗い、キッチン・厨房でのお仕事、水産、農業、ガーデニング、DIYなど材質ポリエステル100%
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(6個)ほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角(mm[inch])12.7 [1/2]二面幅S(mm)17トラスコ品番119-7193質量(g)310寸法L(mm)150寸法L1(mm)20寸法D(mm)28
マイクロシリンジ 7105KH PT-3
大阪ケミカル¥39,980税込¥43,9781本8日以内出荷7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。仕様7000KH PT3 標準タイプ 針先:90度型式7105KHPT-3容量(μL)5.0針ゲージ24
高輝度反射5連ステッカー標識イエローW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識イエローは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光イエロー取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
高輝度反射5連ステッカー標識オレンジW1100XH50
グリーンクロス¥769税込¥8461枚5日以内出荷高輝度反射5連ステッカー標識オレンジは、テープ状のマイクロプリズム型反射ステッカーです。高品質で耐久性に優れています。独自に設計したマイクロプリズムにより高い反射性を提供します。テープ状で使用したり、途中の切取り案内線(印刷ライン)に沿ってハサミやカッターなどでカットして、1枚ずつのステッカーとしてもご使用いただけます。90種のデザインで、用途に合った印刷文字の中からお選びいただけます。用途高輝度反射が求められる場所での注意喚起や安全対策に。厚さ(mm)0.8色蛍光オレンジ取付ステッカー質量(g)20縦(mm)50横(mm)1100
薄型デスクヒーター 【 選べるセット数 】1台/3台/5台/10台 パネルヒーター 足元ヒーター オフィス 【3時間OFFタイマー付き】
萩原¥17,980税込¥19,7781セット(3台)翌々日出荷秋冬の冷え込む時期におすすめのアイテム「デスクヒーター」薄型なので邪魔にならず、オフィスにも取り入れやすいシンプル設計。冷えやすい足元をじんわりと温めてくれます。マグネットで簡単に取り付けが可能。磁石対応不可のデスクは、付属の両面テープorネジで固定することができます。また3時間経過すると自動で電源が切れる、「電源自動OFFタイマー」が内蔵されているので、万が一、切り忘れてしまっても安心。電気代は1時間あたり2円程度(目安)と、省エネ設計なところも嬉しいポイント。温風が出ないので空気を乾燥させず、体にも優しいデスクです。家族や友達、職場の同僚と一緒に買ってみるのもおすすめです。【商品サイズ(約)】幅43×奥行36×厚み3cm【材質】ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品用途家電、季節・空調家電、足温器・フットヒーターとして。材質主材:ABS樹脂備考〇90W〇3時間OFFタイマー付外寸(cm)(約)幅46×奥行36×高さ3
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 3kV dc C330C103KHR5TA
KEMET¥37,980税込¥41,7781袋(250個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 5.08 mm℃定格電圧(V)3000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷基本シリーズ 1.5 mm埋込型仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-23
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 3kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 3kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。長さ(mm)62電源電圧12 → 48 V dc接続方式ワイヤリードセンサー誘導出力電流(mA)開閉:100本体形状円柱形応答周波数(Hz)1200検出範囲5 mm実装タイプ非突出型スイッチング周波数(kHz)3最大DC電圧(V)58最小動作温度(℃)-25
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 埋込型 3kHz
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。差込角(mm)12.7トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6