カテゴリ
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
「3kh-08」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥679税込¥7471個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仮締め専用です。強力タイプです。仕様マグネット付全長(mm)100差込角(mm)9.5
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ロングヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷トラスコ品番396-4477セット内容3KH- 04L、05L、06L、08L、10L、12L質量(kg)0.5
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
Sia 工業用研磨パッド6120
BOSCH(ボッシュ)¥9,798税込¥10,7781セット(20個)翌日出荷表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。用途錆取り、汚れ・付着物の除去。スリ傷のぼかし。塗料・コーティング剥がし作業。木工塗面のつや消し、仕上げ