カテゴリ

  • 作業服(1,009)
  • 機構部品(441)
  • 作業工具(381)
  • 切削工具(357)
  • 科学研究・開発用品(289)
  • 制御機器(271)
  • 厨房用品(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(271)
  • ねじ・ボルト・釘(256)
  • 配管・水廻り設備部材(210)
  • 手袋(207)
  • メカニカル部品(178)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • 測定用品(134)
  • 事務用品(120)
  • 保管用品(111)
  • 家電(92)
  • 空調・電設資材(89)
  • 物流用品(84)
  • 清掃用品(83)
  • 建築金物(81)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • クリーンルーム用品(68)
  • 安全靴・作業靴(68)
  • 電気材料(64)
  • 農業・園芸資材(63)
  • 塗料(62)
  • 電動工具(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(56)
  • 照明(50)
  • 医療(50)
  • 店舗什器・備品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 防災用品(42)
  • 安全標識(41)
  • 自動車補修部品(41)
  • 安全用品(37)
  • マスク(33)
  • 研磨材(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • 農業機械(30)
  • バイク部品(29)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 日用品(28)
  • 安全保護具(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • バイク純正部品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 梱包用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 溶接用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • ヘルスケア(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • オフィス家具(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • テープ(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 防犯用品(10)
  • 介護用品(10)
  • 洗車・清掃(10)
  • 空圧工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 農具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • エンジン工具(1)

「3l」の検索結果

6,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L沖データ(OKI)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3L 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3L沖データ(OKI)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 大容量沖データ(OKI)(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
ペール缶用内容器3L TRUSCOペール缶用内容器3LTRUSCO
1,598税込1,758
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130質量(g/個)22材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番301-8822質量(g)220
ローバルシンナー 3L缶 ローバルローバルシンナー 3L缶ローバル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(3L)
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フラッシングオイル 3L カストロールフラッシングオイル 3Lカストロール(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(3L)
当日出荷
エンジン内部の汚れを落とし、エンジンが本来持っている性能を引き出す高性能エンジン内部洗浄油です。オイル交換時に使用し、精密なハイパフォーマンスエンジンのコンディションをより完璧に整え、新たに甦らせます。
用途4サイクルエンジン用エンジン内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プチロボ MS3L ワンダーキットプチロボ MS3Lワンダーキット(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
PET 3Lリブ付 TAMADAPET 3Lリブ付TAMADA(3件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
容量(mL)3200仕様パッキン付き材質PET寸法(mm)134×115×271質量(g)110口内径(Φmm)30口外径(Φmm)38適合キャップΦ38Φロックキャップ、オーバーキャップ
3L4L5L用オイルジョッキノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキノズル小原産業(10件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
クリーンスーツ 紺 3L ガードナークリーンスーツ 紺 3Lガードナー(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1着
当日出荷
サイズ3L質量(g)380タイプフードなし規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当着丈(cm)172~179適応胸囲(cm)98~106
差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン差込コネクタ WGX-3Lワゴジャパン(2件のレビュー)
4,980税込5,478
1箱(50個)
当日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色(フタ)レッド引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
L Series(LQ3L33) SMCL Series(LQ3L33)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
3L4L5L用オイルジョッキロングノズル 小原産業3L4L5L用オイルジョッキロングノズル小原産業(4件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
No630ニトリルモデルロング3L エステーNo630ニトリルモデルロング3Lエステー
849税込934
1双
当日出荷
優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造COSMOS ポリ缶 小 3L大塚刷毛製造
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。
用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
3L水槽 共栄プラスチック3L水槽共栄プラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア材質(本体)メタクリル樹脂製内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
シール ダスト 3L6-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 3L6-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS3mロングエレベーター三脚 EL-3LSTS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
ステンレスタンク 3L BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンク 3LBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
レンズ フラッシャ 3L5-83312-00 YAMAHA(ヤマハ)レンズ フラッシャ 3L5-83312-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アイアンペイント 3L ターナー色彩アイアンペイント 3Lターナー色彩
12,980税込14,278
1個
当日出荷
塗るだけで金属のような質感です。
用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。容量(L)3塗布面積(m2/缶)15(2回塗り)塗布面積(m2)15標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2時間塗り重ね可能時間(時間)2時間乾燥時間2時間
ニードルバルブアセンブリ 3L5-14190-01 YAMAHA(ヤマハ)ニードルバルブアセンブリ 3L5-14190-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラベロングポット3L 東京堂プラベロングポット3L東京堂
1,898税込2,088
1個
当日出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質プラスチック分類花器 ベース寸法(Φ×高さH)(cm)22×40寸法(Φcm)底:15.5
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1枚ほか
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
コンビ缶 6+3L オレゴン(OREGON)コンビ缶 6+3Lオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容コンビ缶(赤)6L+3L
3L オイルジョッキ(ふた付) エスコ3L オイルジョッキ(ふた付)エスコ
3,710税込4,081
1個
当日出荷
目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
容量(L)3エスコ品番EA991BC-300A材質ポリエチレン質量(g)341目盛1Lを下限として0.5Lずつ3Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
フタ付 オイルジョッキ 3L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 3LDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
容量(L)31目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズ ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”男性用 3Lサイズミドリ安全
5,798税込6,378
1個
当日出荷
医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。 腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。 骨盤を補強する効果があります。 下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。
用途男性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてブラックトラスコ品番811-1392材質ナイロンメッシュ、生ゴムサイズ3L質量(g)310ウエスト(cm)104~112
クレストN白3L 富士グローブクレストN白3L富士グローブ
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷
国産革使用で柔らかく、手にフィットします。
トラスコ品番855-5063厚さ(mm)0.7~0.8質量(g)70
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 小容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 小容量沖データ(OKI)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用
3L調色用容器 エスコ3L調色用容器エスコ
5,450税込5,995
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)3仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:55枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)170×140×205
[3L] レインウェアー(クリアー) エスコ[3L] レインウェアー(クリアー)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
フード取外可能。 ボタン留めタイプ。 袖口は二重袖(内側ゴム絞り)。 胸ポケット付。
クリアサイズ3L材質塩化ビニールエスコ品番EA996XF-4A
非常用給水袋3L ボウエキ(BOUEKI)非常用給水袋3Lボウエキ(BOUEKI)
299税込329
1個
欠品中
キャップ式でこぼれにくい。 楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。 コンパクトにたためてかさばらず、保管に便利です。 飲み水の給水袋としても使用できます。
材質ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、口栓部:ポリエチレン質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×250×マチ117
ひも付きイージーポリ袋 3L用 ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用ネクスタ
199税込219
1袋(40枚)
当日出荷
袋が簡単に結べます。
用途ひもがついたポリ袋。袋が簡単に結べます。結び目のロスが少ないため、容量いっぱいに使用できます。ちょっとお洒落な印刷付き。デスク周りの小さなゴミ箱用のゴミ袋として。小物入れとして。材質ポリエチレン寸法(mm)約280×270耐冷温度(℃)約-30
5556T3L・5558T3L用手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556T3L・5558T3L用手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)230トラスコ品番417-7282質量(g)400適合端子5556T3シリーズ、5558T3シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#16絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個ほか
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
Pポット 交換用フタ 2・3L 大塚刷毛製造Pポット 交換用フタ 2・3L大塚刷毛製造
39税込43
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3Lペール缶用内容器 TRUSCO3Lペール缶用内容器TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(100個)
当日出荷
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として材質ポリプロピレン(PP)容量(L)2.5トラスコ品番769-2927質量(kg)1.62直径(Φmm)上部190×下部135高さ(mm)135目盛ピッチ:500mL(500~2000mL)
軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)軟水樹脂カートリッジ ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合機種SA-2100A・E1・E1-UV規格ディスポ3.0L 1本コード182300機種【標準付属】SA-2100A・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-68
...