カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(342)
  • 空調・照明・電設資材(276)
  • メカニカル部品(174)
  • 制御機器(171)
  • 研磨材(129)
  • 作業工具(116)
  • 物流用品(99)
  • 防犯用品(94)
  • 切削工具(91)
  • 電動工具(87)
  • 空圧工具(87)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
  • 機構部品(72)
  • 測定用品(72)
  • 建築金物(62)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 家電(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • テープ(27)
  • 住設機器(24)
  • 溶接用品(23)
  • 梱包用品(21)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 厨房用品(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • バイク部品(18)
  • 電気材料(18)
  • 事務用品(18)
  • 農業機械(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 安全用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 農具(13)
  • カー用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • 作業服(7)
  • 縫製用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全保護具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗料(4)
  • 医療(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m #180」の検索結果

関連キーワード
2,729件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
  • フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)

    フィニッシングロール426U

    3M(スリーエム)(46件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1ロール
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
    用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
  • スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1ロール)
    当日出荷から20日以内出荷
    ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • メタコンディスク 3M(スリーエム)

    メタコンディスク

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
    用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス等
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • 耐水ペーパー モノタロウ

    耐水ペーパー

    モノタロウ(770件のレビュー)
    ¥168~税込¥185~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム)

    空とぎサンディングシート トライエムアイト

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(100枚)
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
    用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
  • スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(164件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
    用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • 絶縁用ビニールテープ サンフレイムジャパン
    クリア
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    絶縁用ビニールテープ

    サンフレイムジャパン
    ¥109税込¥120
    1個(19mm×10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特性絶縁
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱ほか
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • 研磨パッド #180 モノタロウ

    研磨パッド #180

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
    用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離粒度180厚さ(mm)約10寸法(mm)150×230色黄土砥材酸化アルミニウム
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ベージュ
    +2

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。
  • スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)

    スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾

    3M(スリーエム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(1ロール)
    当日出荷
    ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
    幅(mm)95
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
  • 3pcsスポンジヤスリ Bcross

    3pcsスポンジヤスリ

    Bcross
    ¥519税込¥571
    1セット
    当日出荷
    仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
    用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
  • スティキット サンディングブロック 3M(スリーエム)

    スティキット サンディングブロック

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
    トラスコ品番125-7684形状64m幅用ホルダー寸法(mm)64×140色黄
  • リフィールロール 3M(スリーエム)

    リフィールロール

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10ロール)
    当日出荷
    手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
    用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等形状64mm幅ロールタイプ
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • レザーソー180 薄刃 レザーソー

    レザーソー180 薄刃

    レザーソー(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1467全長(mm)390質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • 180ミリディスクグラインダ マキタ

    180ミリディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    低振動な新スーパージョイントシステム搭載! C形板バネが回転方向の振動を吸収。 【低振動】振動値約20%低減。 【高耐久】耐久性約60%向上。 モーター耐久性向上。スイッチ耐久性向上。ブラシ交換寿命向上。 負荷の高い金工作業に最適。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782034-2)、サイドグリップ全長(mm)450消費電力(W)1430最大出力(W)2200研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号218振動3軸合成値(m/s2)7.0(グラインダ)、2.5(サンディング)
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ ELPA
    ホワイト
    ブラック

    扉付タップ 安全 いたずら防止 感電事故防止 ほこり防止シャッター付 配線 180°回転式プラグ

    ELPA(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
    スイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネット×プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    色ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • レザーソー180 導突 レザーソー

    レザーソー180 導突

    レザーソー(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
    用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム
    ピンク
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • レザーソー180導突替刃 レザーソー

    レザーソー180導突替刃

    レザーソー(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
    トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100 EIGERTOOL(アイガーツール)

    スプレー缶ホルダー付高枝切ハサミ3m HI-2100

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
    仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)質量(kg)1.5色シルバー×レッド材質(本体)アルミ全長(m)3材質(刃先)SK-4本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
  • 板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当 3M(スリーエム)

    板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当

    3M(スリーエム)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(20本)
    当日出荷
    トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
  • ミニモ フィニッシュストーン WA#180 3×13mm ミニター

    ミニモ フィニッシュストーン WA#180 3×13mm

    ミニター
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番852-9252幅(mm)13粒度180厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)167対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TC-2.5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm ミニター

    ミニモ ブルーストーン WA#180 3×13mm

    ミニター
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)13粒度180全長(mm)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ

    2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA573TD-2.5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ

    #180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
    用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
  • 160x180x3mm アクリル板 (黒) エスコ

    160x180x3mm アクリル板 (黒)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DV-46