カテゴリ

  • 安全保護具(29)
    • 耳栓(24)
    • イヤーマフ(5)
  • 家電(18)
  • 防災用品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・清和産業・セフティー3・エレコム・オーム電機・アーテック[学校教材・教育玩具]・アクティー・Shokz・和弘プラスチック工業・エコワン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 耳栓」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 11003M(スリーエム)(11件のレビュー)
75税込83
1組(2個)ほか
欠品中
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードなし材質ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)0.77タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
249税込274
1組(2個)
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25コードありトラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 1110 3M(スリーエム)3M 耳栓 フォームタイプ ひも付き 11103M(スリーエム)(9件のレビュー)
119税込131
1組(2個)ほか
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5NRR値29dB適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合コードあり(600mm)材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)サイズフリー質量(g)1.16タイプ使い捨てタイプ色(本体)オレンジ
耳栓 クラシック 3M(スリーエム)耳栓 クラシック3M(スリーエム)(32件のレビュー)
96税込106
1組(2個)ほか
当日出荷から35日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)耳栓 ウルトラフィット3M(スリーエム)(14件のレビュー)
369税込406
1組(2個)
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コードありNRR値25トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマーブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
プッシュインス耳栓 ミニ 3M(スリーエム)プッシュインス耳栓 ミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
199税込219
1組(2個)
当日出荷
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 外耳道の小さい方でも快適フィット。
NRR値28規格JIS T8161 EP-1(1種)適合イエロー材質(本体)ポリウレタンケースなし
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(187件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓 3M(スリーエム)E-A-Rsoftイエローネオン 耳栓3M(スリーエム)(2件のレビュー)
109税込120
1組(2個)ほか
当日出荷
装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)E-A-R ウルトラフィット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
209税込230
1組(2個)
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス3M(スリーエム)(7件のレビュー)
139税込153
1組(2個)
当日出荷
使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合トラスコ品番344-7227イエローコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)3M(スリーエム)(37件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) 3M(スリーエム)イヤーマフ(超薄型軽量タイプ)3M(スリーエム)(33件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120規格米国ANSI Z 3.19-1974NRR値21トラスコ品番373-9805ホワイトイヤホン形状ネックバンド型
PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
耳栓 ひも付 モノタロウ耳栓 ひも付モノタロウ(48件のレビュー)
49税込54
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームオレンジコードありケースなし
耳せん セフティー3耳せんセフティー3(13件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)ほか
当日出荷
騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27材質ウレタン周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1オレンジコードなし
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
耳栓 1270 ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 1270 ひも付き3M(スリーエム)
249税込274
1組
当日出荷
会話のしやすい低遮音タイプ会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き交換推奨:1週間
用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
スパイラル型 耳栓 清和産業スパイラル型 耳栓清和産業(15件のレビュー)
149税込164
1組(2個)ほか
当日出荷
3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)材質熱可塑性エラストマー周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6オレンジコードなしケースあり
イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)イヤーマフ H9A3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25JIS規格JIS T8161 EM 適合トラスコ品番373-9821イエロータイプヘッドバンド形周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
耳栓P1300シリーズ 3M(スリーエム)耳栓P1300シリーズ3M(スリーエム)
119税込131
1組(2個)
当日出荷
フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。
適合機種JIS:T8161:2020シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF537 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) バンド付き PF5373M(スリーエム)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
オレンジコードあり材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースあり仕様バンド付きタイプ遮音値(dB)28
テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコムテレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブルエレコム
2,298税込2,528
1本
当日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
3M イヤーマフ H6F/V 3M(スリーエム)3M イヤーマフ H6F/V3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値21dB規格米国ANSI Z 3.19-1974トラスコ品番342-0272ホワイト質量(g)205タイプヘッドバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)145×215
耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)耳栓 エクスプレス ひも付き3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(100組)
当日出荷
片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2mオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはブラック
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10取扱説明書(0.23MB)
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラックエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。 振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。 マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。 マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。 胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。装着方式耳栓型タイプ質量(g)6(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし 3M(スリーエム)3M 防音保護具(耳栓) フォームタイプ ひもなし3M(スリーエム)
739税込813
1パック(4組)
当日出荷
幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフルコードなし材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなどケースなし遮音値(dB)32
*OpenSwim Pro - Grey Shokz*OpenSwim Pro - GreyShokz
23,527税込25,880
1個
欠品中
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などグレー質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
イヤープラグ フォームタイプ 3M(スリーエム)イヤープラグ フォームタイプ3M(スリーエム)
459税込505
1個
当日出荷
オレンジコードなしケースあり
片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3mオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1本(3m)
当日出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラックエレコム
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)装着方式耳栓型タイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1組ほか
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、聞こえる音をコントロールする騒音制御型の耳栓です。集音マイクを通して外部音が聞こえる仕組みなので、騒音の著しい環境でも周囲とのコミュニケーションが可能になります。断続騒音下で働くヘルメット着用ユーザーに最適な耳栓です。
*OpenSwim Pro - Red Shokz*OpenSwim Pro - RedShokz
23,527税込25,880
1個
欠品中
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金などレッド質量(g)約27.3(イヤホンのみ)対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz-20KHz周波数帯域(MHz)2402-2480充電時間90分保証期間2年間防塵防水性能IP68充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)160充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)接続台数マルチポイント:最大2台対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APEBluetoothBluetooth 5.4通信距離(m)無線:10ストレージ内蔵:32GB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
非常用防災リュック アクティー非常用防災リュックアクティー
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
いざ、という時の為のアイテムを厳選した防災リュックセット!あってよかった…。そんなアイテムを選びました。耐久性に優れた丈夫なターポリンリュック!2WAYで使えるとても明るいランタン付。
用途避難用、防災用寸法(cm)リュック:約40×31×15材質リュック:ターポリンセット内容37点セット:絆創膏、ネイルケア4点セット、マスク5枚、綿棒5本、歯ブラシ2本、簡易トイレ×2、トイレットペーパー1R、ウェットティッシュ、生理用品、レジャーシート、アルミシート、アイマスク、耳栓、ネックピロー、ラップ、紙皿10枚、割りばし4本、コップ×5、3Lタンク、レインコート、ロープ2m、軍手、便利11点ナイフ、ストレス・マッサージボール、トランプ、笛、ガムテープ、洗濯バサミ×10、コンパクトバッグ、スリッパ、メモ帳、ボールペン、タオル、フリーザーパック、ゴミ袋、リュック、2WAY スライドランタン
USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2mオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはシルバー コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります・ 通話…電話に出る/切る、音量調節・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10取扱説明書(0.23MB)
TV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプ エレコムTV用ヘッドホン(スタンダード)カナルタイプエレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。 ・深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITYSOUND”です。 ・ステレオ音声に対応した両耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 ・遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 ・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ・Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 ・リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 ・不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 ・テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 ・両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ・ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ) 3M(スリーエム)PELTOR[[TM上]] 騒音制御型耳栓 交換用耳栓(フォームタイプ)3M(スリーエム)
5,298税込5,828
1箱(25組)
欠品中
騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニルサイズフリーコードSNR値36(dB)
防災リュック33点セット 和弘プラスチック工業防災リュック33点セット和弘プラスチック工業
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
・いざというときに使いやすいリュックタイプの防災セット!・トイレ、水袋、乾電池不要の懐中電灯入り。・アルミブランケット、ホイッスル、歯ブラシセットなど非常時に便利なグッズ入り。
セット内容リュック、万能カッター、ホイッスル、アルミブランケット、手動式懐中電灯、軍手、ロープ(3m)、アイマスク、耳栓、ネックピロー、小物入れ、洗濯ばさみ、結束バンド、スリッパ、レインコート、サランラップ(22cm×15m)、水に流せるティッシュ、ドライタオル、紙皿(18cm)、コップ270mL、紙ボール15cm、割りばし(個包装)、スプーン、ポリ袋、フォーク、マスク、歯ブラシセット、絆創膏、綿棒、コットン、ザブポンミニ、ウォーターコンテナバック6L、オイトイレ1回質量(kg)約1.2寸法(cm)リュック:41×31×15
3m 布巾特集