カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • バイク純正部品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 05771」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッキット中間ソフトパッド 3M(スリーエム)

    フッキット中間ソフトパッド

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。 3Mバックアップ パッド 9403 PAD用
    外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
  • クッションパッド コンパクトツール

    クッションパッド

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
  • 曲面アダプター BOSCH(ボッシュ)

    曲面アダプター

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    ¥1,265税込¥1,392
    1個
    当日出荷
    曲面の研磨作業に最適です。
    用途曲面の研磨作業に。トラスコ品番378-4151質量(g)37外径(Φmm)125アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
  • クッションパッド穴あき Φ122 大塚刷毛製造

    クッションパッド穴あき Φ122

    大塚刷毛製造(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。 中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト) アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!
    用途ダブルアクション用
  • 中間クッションパッド SI

    中間クッションパッド

    SI(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚ほか
    当日出荷
    信濃機販純正アクセサリーです
    仕様マジックテープ適合機種汎用品
  • フォームバフィングパッド 3M(スリーエム)

    フォームバフィングパッド

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(50個)
    欠品中
    弾力性にとんだスポンジパッド。 波型のバフは、回転が滑らかで、使用時の発熱を抑え、長持ちします。また適度な硬さを持ち、優れた研磨力を引き出しつつ、仕上げ性も兼ね備えます。 3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
    外径(Φmm)83
  • ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 外径125mm 3M(スリーエム)

    ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 外径125mm

    3M(スリーエム)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
    仕様ワンタッチタイプトラスコ品番818-5542最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)125
  • 中間クッションパッド Y'mg

    中間クッションパッド

    Y'mg(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
    厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトコーティング 3M(スリーエム)

    ヘッドライトコーティング

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本(50mL)
    当日出荷
    ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
    付属品専用スポンジ×30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L使用可能目安約20台分危険物の性状非水溶性
  • パッド コンパクトツール

    パッド

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。トラスコ品番391-3481適合機種813CD他寸法(mm)73×105質量(g)10ホース長さ(mm)-
  • 中間クッションパッド SHINANO(信濃機販)

    中間クッションパッド

    SHINANO(信濃機販)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番793-8179適合本体SI-3101 M質量(g)90
  • COWL SET,*NH233M*  83690MM5771ZA ホンダ

    COWL SET,*NH233M* 83690MM5771ZA

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH233M*  83620MM5771ZA ホンダ

    COWL SET,*NH233M* 83620MM5771ZA

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH233M*  83650MM5771ZA ホンダ

    COWL SET,*NH233M* 83650MM5771ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH233M*  83660MM5771ZA ホンダ

    COWL SET,*NH233M* 83660MM5771ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH233M*  836A2MM5771ZA ホンダ

    COWL SET,*NH233M* 836A2MM5771ZA

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ヘッドライト・レンズ磨き ブルーマジック(BLUE MAGIC)

    ヘッドライト・レンズ磨き

    ブルーマジック(BLUE MAGIC)(415件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(236mL)
    当日出荷
    小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
    用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物特性傷消し
  • 中間クッションパット SHINANO(信濃機販)

    中間クッションパット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番857-1010厚さ(mm)8質量(g)20タイプマジック外径(Φmm)75
  • クッションパッド 大塚刷毛製造

    クッションパッド

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード/10tソフト。アール部分への追従性があり、エッジ部分でのキズ防止にも効果を発揮。
    用途足付け・仕上げ研磨・ダブルアクション用径(Φmm)122
  • ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業

    ジクロロメタン(研究実験用)

    林純薬工業(19件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
    等級一級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-08危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
  • 魁磨き塾 ヘッドライトガチコート PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 ヘッドライトガチコート

    PROSTAFF(プロスタッフ)(60件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
    付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL特性耐紫外線危険物の性状水溶性
  • LIGHT ONE ライトワン SOFT99

    LIGHT ONE ライトワン

    SOFT99(44件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
    用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用付属品専用スポンジ・クロストラスコ品番799-7493セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL特性耐紫外線危険物の性状非水溶性
  • ヘッドライト3Dコーティング 武蔵ホルト

    ヘッドライト3Dコーティング

    武蔵ホルト(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。
    セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚危険物の類別非危険物
  • G’ZOX PS ナノハードクリアー SOFT99

    G’ZOX PS ナノハードクリアー

    SOFT99(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個(8mL)
    当日出荷
    ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
    用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚トラスコ品番799-7515危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
  • ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業

    ジクロロメタン(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
    品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水・油とりマット(シートタイプ) 3M(スリーエム)

    水・油とりマット(シートタイプ)

    3M(スリーエム)
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
    用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4繰り返し・詰め替え対応
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) G-Technology 0G04758 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。G-Technologyブランド。・SSD。0G04758。0G04762。0G06034。・ポータブルドライブ。0G10264-1。0G10265-1。0G10317-1。0G10339。0G10340-1。0G10347。0G10348。0G10477-1。0G03597。0G05751。0G05756。0G05761。0G05766。0G05771。0G10417。0G10512。0G10825-1。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBAND。SDPH81G-002T-GBAND。SDPH81G-004T-GBAND。SDPH81G-005T-GBAND。G-DRIVE SSD。SDPS11A-500G-GBANB。SDPS11A-001T-GBANB。SDPS11A-002T-GBANB。SDPS11A-004T-GBANB。G-DRIVE ArmorLock SSD。SDPS41A-001T-SBANB。SDPS41A-002T-SBANB。SDPS41A-004T-SBANB。・デスクトップドライブ。0G05366。0G05371。0G05376。0G05381。0G05386。0G05669。0G05673。0G05677。0G05681。0G10430。0G10807-1。0G10829-1。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 200 フライス加工用チップ

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(マニホールド(ダブル))

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • TANK SET,*NH233M* ホンダ

    TANK SET,*NH233M*

    ホンダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング RS PRO 内径 17.3mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 17.3mm FKM(フッ化ビニリデン)

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
    仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径17.3mm、外径22.1mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持管 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管

    大阪避雷針工業(OHK)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    11日以内出荷から52日以内出荷
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2600.15.063.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2600.15.063.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
  • 高磁力角格子形マグネット カネテック

    高磁力角格子形マグネット

    カネテック
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    41日以内出荷
    材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上