カテゴリ

  • 制御機器(2,109)
  • 空調・照明・電設資材(1,179)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,084)
  • パソコン/周辺機器(576)
  • 科学研究・開発用品(565)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(439)
  • 電動工具(423)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(342)
  • 測定用品(253)
  • 清掃用品(191)
  • クリーンルーム用品(178)
  • 家電(177)
  • メカニカル部品(149)
  • 住設機器(149)
  • 物流用品(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(122)
  • 溶接用品(109)
  • 電気材料(105)
  • 防犯用品(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(74)
  • 梱包用品(63)
  • 医療(57)
  • 測定関連サービス(56)
  • 塗装・養生・内装用品(53)
  • 作業工具(48)
  • 厨房用品(47)
  • 事務用品(41)
  • 安全用品(35)
  • 農業機械(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 切削工具(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業服(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 救急・衛生(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 防災用品(8)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(5)
  • 介護用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • エンジン工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農具(1)

「3m 100v」の検索結果

関連キーワード
9,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外側保護プレート(表面硬化)100V用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)100V用

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1セット(10枚)
    当日出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100Vの交換部品としてご使用いただけます。 溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。 傷が付きにくいコーティングがしてあります。
    用途100シリーズ溶接ヘルメットトラスコ品番411-1443適合本体スピードグラス 100Vタイプ表面硬化シリーズ100
  • 外側保護プレート(100V用) 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(100V用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1435適合本体スピードグラス 100V質量(g)400タイプ標準
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
    仕様UV/IR保護:#12(永続)質量(g)465タイプ遮光スピード1/10000!種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70)電源(V)リチウム3×2個(CR2032)電池寿命(時間)約1500遮光度#8~#12(可変)戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時)画面サイズ44mm×93mm遮光速度(秒)1/10000(23℃時)透視時遮光度#3
  • 内側保護プレート(100V、SL用) 3M(スリーエム)

    内側保護プレート(100V、SL用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番411-1346適合本体スピードグラス 100V、9002V、9002D、SL
  • コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m ハタヤリミテッド

    コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化しました。 バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。 吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。 工具の落下防止用ワイヤ付です。
    付属品一次側電線1mトラスコ品番852-2014質量(kg)2.05電圧(V)100コンセント形状ニ芯定格電流(A)10電線長さ(m)1.3電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電線仕様-心数(C)2
  • スウェットバンド 3M(スリーエム)

    スウェットバンド

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2枚)
    当日出荷
    スウェットバンドSL/100シリーズ/9002シリーズ共用 スピードグラス 自動遮光容積面 SL及び100Vシリーズ用 交換部品及びオプション製品
    タイプ交換部品シリーズ100,SL
  • スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用) 3M(スリーエム)

    スピードグラス拡大レンズ(9100シリーズ用)

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー適合本体スピードグラス9100V、9100X、9100XX寸法(mm)約108×52×4質量(g)20
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)外側保護プレート

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10枚)
    当日出荷
    適合共用スタンダードワイドビューエクストラワイドビュー
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW

    3M
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光適合【液晶フィルター】610021その他【戻り速度】50-1300ms対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。屋内型です。ブレーカータイプは漏電保護専用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。コンセント個数4電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付

    モノタロウ(91件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
  • 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ

    自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード

    モノタロウ(56件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
    用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/20000質量(g)510種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2販売区分業務用
  • 外側保護プレート(表面硬化)9100用 3M(スリーエム)

    外側保護プレート(表面硬化)9100用

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1箱(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番795-2651種別表面硬化
  • ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光)

    ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
    トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
  • 逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電線長さ(m)30+3特性アース付
  • 自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 (9100シリーズ用)内側保護プレート

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整サーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • あかりクラシックパーティーライト 100V タカショー

    あかりクラシックパーティーライト 100V

    タカショー
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
    材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネートブラック高さ(mm)210消費電力(W)約5.25定格電圧(V)100(50/60Hz)光源LED球(電球色)LED色電球色保証期間1年使用場所屋内・屋外LED使用数(個)10球
  • シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター(100V)

    ヤガミ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
    用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
  • 逆配電型コードリール サンタイガーテモートリール 単相100V50+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール サンタイガーテモートリール 単相100V50+3m

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1個
    欠品中
    トラスコ品番851-3830電線長さ(m)50+3
  • 電工ドラム 100V 屋内型 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
  • こたつコード3m STAR Light

    こたつコード3m

    STAR Light(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
    用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
  • びっくリール(100V) 日動工業

    びっくリール(100V)

    日動工業
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
    仕様アース付き、ロック(引掛)式質量(kg)8.2定格電圧(V)100コンセント個数2+2コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)パイロットランプあり温度センサー手動復帰型入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋内
  • 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 YARD FORCE

    3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」

    YARD FORCE
    18,000税込19,800
    1セット
    3日以内出荷
    YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
    セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、他質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)70長さ(cm)約140~300刈込み幅(mm)300電源コード(m)20ストローク数(min-1[回/分])1400電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
  • 冷風扇(単相100V) J&S

    冷風扇(単相100V)

    J&S
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
    質量(kg)42周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)299/387タンク容量(L)80定格電流(A)2.99/3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440風量(m3/min)200/200電源コード(m)約3.4(アース付)騒音値(dB)68/68風量調整3段階
  • リボンヒーター(100V) ヤガミ

    リボンヒーター(100V)

    ヤガミ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱

    セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)

    坂口電熱(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
    用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ種類自動遮光溶接面
  • 単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    単相100V一般普及品 びっくリール(延長コード型)

    日動工業(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源ランプ: ○
    タイプ屋内型コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT使用場所屋内
  • ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル Siゴム 100V

    大科電器
    17,980税込19,778
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    材質シリコンゴム(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4
  • ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器

    ヒーティングケーブル PVC 100V

    大科電器
    9,998税込10,998
    1本(3m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
    材質PVC(絶縁)タイプ防水型電源(V)AC100(両側圧着端子付)最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4
  • ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器

    ヒーティングテープ シリコンゴム 100V

    大科電器
    39,980税込43,978
    1本(3m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
  • ハイパワークリーナー100V 東浜商事

    ハイパワークリーナー100V

    東浜商事
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器

    ヒーティングテープ PVC 100V

    大科電器
    25,980税込28,578
    1本(3m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • CleQuick α 100V Shuman

    CleQuick α 100V

    Shuman
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。 100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
    用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。 集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。 喫煙場所でタバコの臭いに。 ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。 飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。トラスコ品番206-6356材質/仕上FRP質量(kg)19.5タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5使用の目安~20畳吐出口メッシュ除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
  • 伸縮式ホワイトボードDタイプ 土牛

    伸縮式ホワイトボードDタイプ

    土牛(96件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
  • C型電源コード100V ケミカル山本

    C型電源コード100V

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    電源器を100V電源へ接続する電源コードです。
    適合機種スーパーシャイナーCi長さ(m)3
...