カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(95)
  • 制御機器(62)
  • メカニカル部品(57)
  • 切削工具(39)
  • 測定用品(37)
  • 作業服(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 作業工具(29)
  • バイク部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 建築金物(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 電動工具(15)
  • 事務用品(14)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 家電(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 111」の検索結果

関連キーワード
672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)

    スプレーのり 111 強力タイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(430mL)
    当日出荷
    スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
    用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
  • 強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)

    強力一番プラス スプレーのり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶
    当日出荷
    材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
    用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。トラスコ品番775-7514材質主成分:クロロプレンゴム黄色容量(mL)430質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ3 1128粘着タイプ強粘着
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーのり

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
    用途やや厚い材料の接着に。
  • スプレーのり PLUS(プラス)[文具]

    スプレーのり

    PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(430mL)
    当日出荷
    貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
    用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
  • ボンドG17 コニシ

    ボンドG17

    コニシ(256件のレビュー)
    239税込263
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
    用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形淡黄色タイプノントルエン使用温度範囲(℃)-20~60粘度範囲(mPa・s)1500~3500主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • スプレーのり 接着タイプ コクヨ

    スプレーのり 接着タイプ

    コクヨ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
    用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
  • ボンドスプレーのり Z-2 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-2

    コニシ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    接着型、発泡スチロールOK
    用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851種別Z-2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • ボンドスプレーのり Z-1 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-1

    コニシ(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(430mL)
    当日出荷
    ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
    用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる種別Z-1主な用途紙、布、プラスチックフィルム改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • 取手付ポリ容器 2L TRUSCO

    取手付ポリ容器 2L

    TRUSCO(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
  • スプレートリム アンド ディスク接着剤 3M(スリーエム)

    スプレートリム アンド ディスク接着剤

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(440mL)
    当日出荷
    ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
    その他使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。透明種類接着剤/エアーゾール形態
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

    nepros
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros

    ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

    nepros
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-111 M3x0.5x8L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・TREK
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリリップショルダーバッグ EXPEND

    ポリリップショルダーバッグ

    EXPEND
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    正面にラウンドファスナー立体ポケットとフラップ立体ポケットがついたショルダーバッグです。ラウンドファスナー立体ポケットには、縦に開閉するファスナーポケットもさらに付いています。両サイドにもメッシュポケットが付いているので仕分けに便利です。レジャーや旅行時の手荷物管理にお勧めです。シンプルなデザインで男女兼用でご利用頂けます。
    材質ポリエステル寸法(縦×横)(cm)18×28マチ(cm)11
  • 111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア) エスコ

    111x 73x43mm 防水ケース(黒・クリア)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA657-1A質量(kg)0.19防塵防水性能67外寸法・幅(mm)149外寸法・高さ(mm)54外寸法・奥行(mm)103IP等級67有効内寸法・奥行(mm)73有効内寸法・高さ(mm)43有効内寸法・幅(mm)111
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    729税込802
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]ソケット形状12角
  • 2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ

    2.0x3.0m からすネット(ブルー)

    エスコ
    4,830税込5,313
    1個
    翌日出荷
    ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
    エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
  • コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325 サンドビック

    コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325

    サンドビック
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプ剛性大です。
    用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
  • サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック

    サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
    用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野材質(本体)シーラーRB、その他耐熱温度(℃)約80材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼りパッキンあり
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    5,598税込6,158
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m  U/UTP Brand-Rex

    Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m U/UTP

    Brand-Rex
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R)1 中送り溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中切削勝手なし切刃数1
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチ 対応 のぞき見防止フィルター 吸着式 360度 プライバシー保護 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ◆iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチに対応した吸着式360度プライバシーフィルターです。。。【360度のぞき見をしっかり防止】。 上下左右4方向からののぞき見を防止。公共の場でも安心して画面操作ができます。【吸着固定 取り外しも簡単】。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがしピタッと貼るだけ。 吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。【タッチペン対応】。 安定した操作感でペン先が滑りにくく、思い通りの繊細なタッチ操作が可能です。【反射防止加工】。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
    用途移動・外出先での覗き見防止。受付・窓口・店舗など人の出入りが多い場所の個人情報保護。現場・倉庫での業務情報の漏えい防止に。仕様360度のぞき見防止適合【型番】iPad Air 11 M4:A3459/A3460/A3463、M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904適合機種iPad Air 11インチ M4(2026年)/ M3 (2025年)/ M2 (2024年)厚さ(mm)0.5透過率(%)55 ±5取付け方法吸着式表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%
  • ランダム用ナイロンタワシ SK11

    ランダム用ナイロンタワシ

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷
    ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
    用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。直径(Φmm)125
  • ナット M3 BIGM(丸山製作所)

    ナット M3

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称ナツト M3図解NoMC38 エンジン外装部2部品_No.111
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロックマイティM3型用パーツ

    KITO(キトー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様  2026 2025 2024 互換品 メディアカバーマーケット

    iPad Air 11 M4/M3/M2 11インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2026 2025 2024 互換品

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    iPad Air 11インチ M4/M3/M2 対応のガラスフィルムです。。硬度9Hのスクラッチ防止仕様。表面硬度9H相当の強化ガラスを採用し、カバンの中での擦れや指・ペン操作などによる細かなキズから画面を保護するスクラッチ防止仕様です。。光沢仕様の高透明ガラス。光沢タイプの高透明ガラスフィルムにより、写真や動画、資料などをコントラストのはっきりした鮮やかな表示で確認できます。装着後もiPad本来の発色や表示の美しさを損ないにくく、文字や図面の細部まで見やすい画面を維持します。。貼り付けやすい自己吸着タイプ。自己吸着タイプで、位置を合わせて軽く置くだけでスッと吸着します。気泡も入りにくく、初めての方でも比較的簡単に貼り付けられます。。撥油コーティングで快適なタッチ操作。撥油コーティングにより、ガラスならではのなめらかな指すべりを実現し、スクロールやタッチ操作も快適です。また、指紋や皮脂汚れが付きにくく、付いても拭き取りやすい仕様です。【適用型番】。A3459/A3460/A3463/A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904
    用途・ オフィスや在宅勤務で、Web会議・メール・資料閲覧などに使用する業務用端末の保護に。・ 店舗・受付カウンター・医療機関・施設窓口など、不特定多数が触れる案内用タブレットのキズ防止に。・ 学校・塾・研修施設などで使用する学習用iPadの画面保護に。・ 社内貸出機・共有端末など、持ち運びや使用頻度が高いタブレットの保護に。付属品クリーニングシート、ホコリ取りシール適合iPad Air 11 M4:A3459/A3460/A3463、M3:A3266/A3267/A3270、M2:A2902/A2903/A2904適合機種iPad Air 11インチ M4(2026年)/ M3 (2025年)/ M2 (2024年)材質ガラス入数(枚)1表面硬度9H特性ガラス/光沢仕様/スクラッチ防止/高透明
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 角型容器(目盛りなし) アズワン

    角型容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    713税込784
    1個
    当日出荷
    正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし容量(L)4目盛なし口内径(Φmm)28アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
  • 1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 3μm CKD

    1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 3μm

    CKD
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様1114シリーズ エアフィルタ エレメント(標準) 5μm種別部品エレメント(μm)3
  • 1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット エスコ

    1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
    エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約9ブラック長さ(m)2幅(m)1
関連キーワード
...