カテゴリ

  • テープ(17)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「3m 2480s」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1パック(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
    用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
  • 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム)

    塗装用マスキングテープ

    3M(スリーエム)(64件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1巻
    当日出荷
    はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
    テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
  • シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)。テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
    用途粗面養生用
  • シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)

    シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H

    3M(スリーエム)(27件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
    用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング伸び(%)7引張強度(N/10mm)34
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2013件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキンファイブ ホースケアプロダクツ

    マーキンファイブ

    ホースケアプロダクツ
    ¥559税込¥615
    1パック
    4日以内出荷
    セット内容青:3M2499BB、桃:3M2488BB、緑:3M2480S、黄緑:3M143N、黄:3M243J、インシュロック:結束バンド360mm(取り外し可能)テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18
  • 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)

    3M マスキングテープ No.243J Plus

    3M(スリーエム)(367件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1巻ほか
    当日出荷
    手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
    用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6特性手で切れる
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(483件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 2899

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
    用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
  • マスキングテープ シーリング用 モノタロウ

    マスキングテープ シーリング用

    モノタロウ(187件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
    用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ No.2312 ニチバン

    マスキングテープ No.2312

    ニチバン(41件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
    用途車両補修・塗装時のマスキング
  • スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

    3M(スリーエム)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
    色ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙

    風神 超粗面養生用マスキングテープ

    カモ井加工紙(29件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本(6巻)ほか
    当日出荷
    しかも、重ね貼り性能がアップしました。
    用途超粗面養生用
  • ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙

    ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙

    カモ井加工紙(27件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
    用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • 車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン

    車両用マスキングテープ No.2311

    ニチバン(61件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
    用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
  • サインプレート ステンレス タイプA ST-A ホースケアプロダクツ

    サインプレート ステンレス タイプA ST-A

    ホースケアプロダクツ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    5日以内出荷
    オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
    用途案内表示、案内サインに。材質ステンレス寸法(mm)30×100
  • スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N 3M(スリーエム)

    スコッチ シーリングマスキングテープ サイディングボード用 80N

    3M(スリーエム)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(100パック×800巻)ほか
    8日以内出荷
    スコッチ(R) シーリング・マスキングテープ2480Sは、和紙基材を使用した、サイディングボード用の養生テープになります。セルフクリーニングタイプのサイディングボードでもご利用が可能です。
    用途ガラス・サッシ用シーリングマスキング用色ピンク基材和紙テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
  • サインプレート アクリルマットブラック タイプS ACMB ホースケアプロダクツ

    サインプレート アクリルマットブラック タイプS ACMB

    ホースケアプロダクツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    5日以内出荷
    オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
    用途案内表示、案内サインに。材質アクリル寸法(mm)40×40
  • バンポン クショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クショニング製品

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1シート(202個)ほか
    当日出荷
    シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
    用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A30 Enclosure 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A30 Enclosure。SP000HSPHDA30S3K。SP000HSPHDA30S3W。Bolt B75。SP120GBPSDB75SCS。SP128GBPSDB75SCS。SP240GBPSDB75SCS。SP256GBPSDB75SCS。SP480GBPSDB75SCS。SP512GBPSDB75SCS。SP960GBPSDB75SCS。SP010TBPSDB75SCS。SP020TBPSDB75SCS。SP040TBPSDB75SCS。Bolt B75 Pro。SP256GBPSD75PSCK。SP512GBPSD75PSCK。SP010TBPSD75PSCK。SP020TBPSD75PSCK。SP040TBPSD75PSCK。Bolt B75 Pro Enclosure。SP000HSPSD75PSCK。Bolt B80。SP120GBPSDB80SCS。SP240GBPSDB80SCS。SP256GBPSDB80SCS。SP480GBPSDB80SCS。SP512GBPSDB80SCS。SP010TBPSDB80SCS。PC60。SP240GBPSDPC60CK。SP256GBPSDPC60CK。SP480GBPSDPC60CK。SP512GBPSDPC60CK。SP960GBPSDPC60CK。SP010TBPSDPC60CK。SP1K9GBPSDPC60CK。SP020TBPSDPC60CK。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス