カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,975)
- 制御機器(2,002)
- メカニカル部品(675)
- パソコン/周辺機器(569)
- 物流用品(312)
- 空調・照明・電設資材(285)
- 科学研究・開発用品(280)
- 測定用品(229)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- FA担当者のオススメ新商品(162)
- 作業工具(159)
- ポンプ・送風機・電熱機器(157)
- 切削工具(155)
- 電気材料(138)
- バイク部品(132)
- 建築金物(126)
- ねじ・ボルト・釘(120)
- 船舶用品・漁業資材(120)
- 農業機械(113)
- 機構部品(106)
- 電動工具(100)
- バイク純正部品(89)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
- 空圧工具(55)
- 作業服(53)
- 梱包用品(50)
- 建材・エクステリア(49)
- 研磨材(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
- 家電(45)
- テープ(44)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 溶接用品(36)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 住設機器(34)
- 清掃用品(32)
- 防犯用品(32)
- 自転車部品(30)
- 自動車純正部品(29)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 事務用品(28)
- 安全用品(26)
- 自動車補修部品(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 保管用品(24)
- 測定関連サービス(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 学童・教育用品(22)
- 厨房用品(21)
- 防災用品(20)
- クリーンルーム用品(20)
- 安全保護具(19)
- 縫製用品(19)
- トラック輸送・安全用品(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 接着剤・補修材(15)
- 医療(15)
- 整備工具・収納(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 介護用品(14)
- バッテリー・電装(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- ヘルスケア(12)
- カー用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 卓上消耗品(7)
- 塗料(7)
- オフィス家具(7)
- 安全標識(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 農具(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- 日用品(3)
- 救急・衛生(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 3M(スリーエム)(147)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(111)
- KITO(キトー)(111)
- MURATA(村田製作所)(77)
- omron(オムロン)(288)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- ParkerTAIYO(77)
- RS PRO(480)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- SMC(6,065)
- エスコ(120)
- コガネイ(120)
- コーセル(91)
- ダイヤトレンド(239)
- ホンダ(99)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(87)
- 三菱電機(121)
- 大阪魂(75)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「3m 250」の検索結果

耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から36日以内出荷のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング
塗装用マスキングテープ
3M(スリーエム)(64件のレビュー)¥71~税込¥78~1巻当日出荷はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
3M マスキングテープ No.243J Plus
3M(スリーエム)(367件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻ほか当日出荷から43日以内出荷手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。用途自動車塗装に。 シーリング用。
ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
マスキングテープ
(484件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2巻)ほか当日出荷コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(2巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 2899
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2巻)ほか当日出荷から38日以内出荷なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。テープ厚さ(mm)0.08
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
マスキングテープ 建築・塗装用
(218件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(2巻)ほか当日出荷●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
250kg/3m ロープホイスト
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷仕様滑車:上部:2車、下部:2車材質ロープ:クレモナ、フック:スチール質量(g)2.2k使用荷重(kg)250ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)3車径(mm)Φ50
250x25mm/3m 減速帯(折りたたみ式)
エスコ¥63,700税込¥70,0701個翌日出荷付属品専用収納バッグ材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)使用時:250×3000×25(H)、収納時:350×330×370(H)質量(kg)10色黄黒トラ模様
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
エスコ¥650税込¥7151本翌日出荷用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)250ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)80
250mm 工業用カートリッジフィルター(3μm)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本翌日出荷用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など材質ろ材:コットン、コア:SUS304全長(mm)250ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)150
カネフィールFDY 250mm 公称精度3μm
アイオン¥88,980税込¥97,8781セット(50個)翌々日出荷不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2408材質PP・PE長さ(mm)250質量(g)160内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃, 3m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ径 = 1/0.3mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装RoHS指令(10物質対応)対応
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:250mm
NORGREN¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:250mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0276アズワン品番65-7961-72


イージーアップテント ドリームシリーズ 3.0m×3.0m
イージーアップ¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。付属品ローラーキャリーバック、杭質量(kg)24.5支柱(mm)28角(上部)・23角(下部)軒高(m)1.78~2.08材質(フレーム)スチール・白粉体塗装奥行(m)3間口(m)3収納時寸法(cm)23×28×158材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・難燃 紫外線カット99%
ヘルメット SB-03M
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58




電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
マスキングテープ No.2312
ニチバン(41件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2巻)ほか当日出荷重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。用途車両補修・塗装時のマスキング![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
タープテント ワンタッチ サイドシート3枚付き 2m×2m 3m×3m
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷画期的なセンターロック構造で簡単設営・収納できるタープテント。コンパクトに収納可能。シルバーコーティングUPF50+の生地で日除け対策に。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。【仕様】。◇耐水圧:2000mm。◇高さ3段階調節可能。◇(2×2m)頂点部230cm/240cm/250cm。◇(3×3m)頂点部250cm/260cm/270cm。◇UV遮蔽率:99.2%。◇付属品:ロープ10本、ペグ14本。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。◇重り1個:直径24.5×高さ25cm。◇重量:0.9kg用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。ワンタッチ 大型 アウトドア 日除け シルバーコーティング キャンパーズコレクション
プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ハーネス配線用延長ケーブルセット3m
パナソニックEWエンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●原産国:日本●コード番号:158-3176長さ(mm)380幅(mm)270高さ(mm)250ケーブル長(m)3アズワン品番67-9192-08
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から8日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
減速くん TYPE4 3mセット
サンセルフ¥57,980税込¥63,7781セット4日以内出荷廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4色【本体】黒×3、黄×2、先端:黄×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
...

































![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)