カテゴリ

  • マスク(16)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「3m 3311」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J

    3M(スリーエム)(53件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)91適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)

    3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)シングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
  • 防毒マスク 塗装作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 塗装作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(47件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途塗装作業、吹付け塗装作業に。トラスコ品番765-2577セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3311J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)116タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)粒子捕集効率(%)80%以上国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN464適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3311J-55
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(39件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶直径(Φmm)87適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。トラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個種別防毒マスク形状直結式小型グレー質量(g)109タイプ半面形吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383適合ガス有機ガス排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • 防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J 3M(スリーエム)

    防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)93適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)通気抵抗(Pa)81
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    種別吸収缶取付方式外付け式適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
  • CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-104N2シリーズ吸収缶

    重松製作所(85件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別吸収缶
  • 有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き 3M(スリーエム)

    有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
    種別吸収缶適合マスク防毒マスク7700シリーズ面体粒子捕集効率(%)80以上2018年トラスコ掲載ページ6 0160
  • 防毒マスク R-5 興研

    防毒マスク R-5

    興研(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
    種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号第TN421号機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • 防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)

    防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
    種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
  • 防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)

    防毒マスク No.6000

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
  • 防毒(塗装)マスクセット G-7 興研

    防毒(塗装)マスクセット G-7

    興研(70件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
    セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)タイプ吸収缶1個使用タイプ本体質量(g)74(±15)ガスの種類有機ガス破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防毒マスク GM76-s 重松製作所

    防毒マスク GM76-s

    重松製作所(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
    種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
  • 塗装マスク TRUSCO

    塗装マスク

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
    用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
    用途●センサー接続。 ●省配線機器。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガンツ ワイヤレスワーニングライト GENTOS

    ガンツ ワイヤレスワーニングライト

    GENTOS
    58,980税込64,878
    1セット(8個)
    6日以内出荷
    ジェントス初 注意喚起を行うための視認ワーニングライトです。単品または専用充電ケース付き8個セットでの販売。無線により複数台への操作指示が可能。土木道路工事や構内作業で使用する保安灯として使用可能。(技術基準適合証明機器 No.214-250632)。スタンバイモード(消灯)と常時点灯モードを搭載し更に使いやすい仕様をセッティング可能。リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Whを使用し安全性にも配慮。 ※複数台使用により無線接続を行う為、GZW-RBYー8(充電ケース付き8個セット)の購入を推奨。・充電ケース(または単体用充電ベース)からライトユニットを取り出して自動ON(LED点灯と通信接続の開始)。・充電ケース(または単体用充電ース)へライトユニットを収納することで自動OFF(LED消灯と通信接続のシャットダウン)。・耐衝撃性 IK08。・最大視認距離 (昼)500m (夜)1,000m。・最大通信距離150m(最初のライトユニットからの距離を意味する。150m×8台ではないので注意)。【インジゲーター】。ライトユニット表面に状況に応じたお知らせ用の赤/緑インジゲーターが搭載されている。通信接続の開始やシャットダウン中は、インジゲーターが点滅してお知らせを行う。このタイミングでの充電を行うと正常に動作しない為、。通信接続が終了している(インジゲーターが消灯している)ことを確認してから充電必要。【リセット操作】。ライトユニットの通信接続をリセットすることで、同期グループを再設定する。1操作を行う全てのライトユニットの電源をOFFにする。2同期させる1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を15~20秒程長押しする。 インジゲーターが赤と緑に交互点滅した後、赤と緑に同時点灯します。3赤と緑に点灯後も1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を押し続けて、2台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)を長押しする。 2台目のインジゲーターは点滅や点灯後に自動消灯する。消灯すれば2台目の同期は完了。2台目のみスイッチから指を離す。43台目以降も同様の手順を繰り返し、最大で8台までの接続を行う。<注意>最後の操作を終えるまで、1台目のCOLORスイッチ(四角スイッチ)は長押しを継続する。<注意>周囲に点灯中のGZW-RBYがあると、通信混線により正常に設定できないことがあります。 周囲のGZW-RBYは充電ケースにしまうか電源をOFFにしてください。<注意>同期できる台数は2~8台です。【エラー表示について】。使用中にライトユニットのLEDが赤→青→黄に回転しながら点灯した後に消灯する。この症状はユーザーへ下記を知らせるモノです。・バッテリー残量の不足に伴い、通信が不安定になっている。・リセット方法が正常に行われていない為、通信が不安定になっている。充電を行うか、再度正しい手順でリセット操作を行う必要があります。
    用途3m落下耐久とIP67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応材質高強度プラスチック(TPE / TPR)スイッチ【電源ON時の操作について】モードメモリー機能あり●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 常時点灯 > リレー点滅(スロー) > リレー点滅(クイック) > リレー点滅(フェード) > リレー点滅(2個同時) > リレー点滅(4個同時) > 一斉点滅(長押し): 通信接続中の全ユニットの電源OFF■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 点灯色(赤) > 点灯色(青) > 点灯色(黄) > スタンバイモード(LEDは消灯するが、通信接続は行われている状態)(長押し): 対象のユニットのみ電源OFF【電源OFF時の操作について】●MODEスイッチ(丸スイッチ)(短押し): 電源ON (接続先のユニットがあれば自動で同期)(長押し): 対応する動作なし(何も起こらない)■COLORスイッチ(四角スイッチ)(短押し): 対象ユニットのバッテリー残量の確認(長押し16秒以下):リセット操作モードへ読み込み準備(インジゲーターが赤と緑に交互点滅)(長押し16秒以上):リセット操作モードへ移行(インジゲーターが赤と緑に同時点灯すれば移行完了)基本はモードメモリー機能がありますが、リセット操作を行った際のみ解除される。モードメモリー機能は、ライトユニットの前回動作を個別に管理している。最初にケースから取り外したライトユニットの前回モードが優先される。電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 4000mAh 12.8Wh動作環境【チャージング】緑点灯で充電完了 / 赤点灯で充電中 / プラスマイナスの端子を逆に設置すると充電未完了でもインジケーターは緑点灯する。※必ず充電を行う前に、端子の向きを確認。【バッテリー】ライトユニットが電源OFFの状態でCOLORスイッチ(四角スイッチ)を短押しバッテリー残量に応じて、ライトユニット外周8ケ所のLEDが点灯する / 100~75%(全点灯) / 75~50%(4分の3 点灯) / 50~25%(4分の2 点灯) / 25~1%(4分の1 点灯) / 0%(点灯しない)防塵防水性能67充電時間(時間)2充放電回数(回)400連続点灯時間(時間)点灯色【赤】【青】【黄】 / 常時点灯:赤:12h、青:21h、黄:14h / リレー点滅(スロー):赤:20h、青:25h、黄:23h / リレー点滅(クイック):赤:47h、青:60h、黄:55h / リレー点滅(フェード):赤:9h、青:15h、黄:10h / リレー点滅(2個同時):赤:32h、青:52h、黄:35h / リレー点滅(4個同時):赤:26h、青:34h、黄:30h / 一斉点滅:赤:27h、青:49h、黄:44h / / スタンバイモード(消灯・無線接続状態)、150h落下耐久(m)3
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,498税込1,648
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • ACクロスファン FV-06041-AA 100V  Φ60 ローヤル電機

    ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。
    材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • フォークオイルシール Φ33 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ33

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.101。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[ YAMAHA93110-33023/MBK93110-33023 ]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33[33 x 45 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:4。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY 125/150 98-00/00-02材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ33[33×45×11]高さ(mm)11タイプTC4径(Φmm)フォーク:33外径(mm)4内径(mm)33
  • フォークオイルシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ43

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.036。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他TENERE、TDM850 94-等 純正品番:[HONDA:51490-KZ4-305, 91255-331671/SUZUKI:51153-14330/WP:455058/YAMAHA:23X-23145-L0]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55x10.5/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:10.5 to 12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:FZR1000/TENERE/TDM850材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55×10.5/12]高さ(mm)10.5 to 12タイプTCL径(Φmm)フォーク:43外径(mm)55内径(mm)43
  • ドリップモール用レッグ ハイタイプ2 IPF

    ドリップモール用レッグ ハイタイプ2

    IPF
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    用途対応車種: スズキ:エブリイ(DA17V)/エブリイワゴン(DA17W)H27.02~ 日産:NV100クリッパー(DR17V)/NV100クリッパーリオ(DR17W)H27.02~ 三菱:ミニキャブ(DS17V)/タウンボックス(DS17W)H27.03~ マツダ:スクラム(DG17V)/スクラムワゴン(DG17)H27.03~ ダイハツ ハイゼットカーゴ(デッキバン含)(S32#系S3#1V系)H16.12~R3.11 アトレーワゴン(S321GS331G系)H19.9~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ トヨタ ピクシスバン(S3#1S3#1M)H24.8~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ スバル サンバーバン(S3#1S3#1Q/B)H24.4~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~
  • 真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付セット+樹脂アタッチメント付

    PISCO(ピスコ)
    2,398税込2,638
    1個
    14日以内出荷
    ・吸着痕を残さずワークの斜め姿勢へ追従しますので、ガラス搬送・塗装工程・成形品取出しに最適。・樹脂アタッチメント材質は、PEEK、POM、導電性PEEKの136材質が選択可能です。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドネジ金属材質も選択可能です。
    用途半導体仕様【吸着痕防止対策】樹脂アタッチメント材質【パッドネジ】流路に銅を主成分とする金属材料不使用【樹脂アタッチメント】POMブラックタイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20パッド形状ベローズ材質(パッドゴム)導電性NBR低抵抗タイプ