カテゴリ

  • 作業服(18)
  • 制御機器(11)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 4565」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護服4565 3M(スリーエム)

    化学防護服4565

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
    用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3
  • 化学防護服 4565シリーズ 3M(スリーエム)

    化学防護服 4565シリーズ

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1枚
    3日以内出荷
    フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。
    材質ポリエチレン・PP(ポリプロピレン)・ポリエチレン不織布
  • 化学防護服 JIS対応 モノタロウ

    化学防護服 JIS対応

    モノタロウ(39件のレビュー)
    849税込934
    1着
    当日出荷
    JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
    用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)販売区分業務用
  • 3M 化学防護服 4515 3M(スリーエム)

    3M 化学防護服 4515

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    789税込868
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
    仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用種別つなぎ材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト規格EN規格機能通気性、粉体防護、ミスト防護
  • 化学防護服 4520 3M(スリーエム)

    化学防護服 4520

    3M(スリーエム)(41件のレビュー)
    749税込824
    1着
    当日出荷
    経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
    種別つなぎ材質不織布/ポリプロピレン規格JIS規格、EN規格製法SMMMSJIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
  • 化学防護服4540+ 3M(スリーエム)

    化学防護服4540+

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
    用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。種別つなぎ材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)規格JIS規格、EN規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
  • 防護服 タイベック(R)製 白 モノタロウ

    防護服 タイベック(R)製 白

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
    用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性販売区分業務用
  • タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル) 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアⅢ型 (エキスパートモデル)

    旭・デュポン(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護ポケットなし縫い目形式縫い目にテープシーム
  • タイベック(R)ソフトウェアII型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアII型

    旭・デュポン(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式外縫い
  • 防護服 新プロシールド10 旭・デュポン

    防護服 新プロシールド10

    旭・デュポン(16件のレビュー)
    779税込857
    1着
    当日出荷
    微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造機能静電気防護、通気性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし縫い目形式外縫い
  • タイベック(R)製防護服 アゼアス

    タイベック(R)製防護服

    アゼアス(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり縫い目形式内縫い
  • タイケム(R)2000 旭・デュポン

    タイケム(R)2000

    旭・デュポン(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1着
    当日出荷
    化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)2000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) アゼアス

    AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

    アゼアス(3件のレビュー)
    739税込813
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性、粉体防護、ミスト防護ポケットなし
  • つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ

    つなぎ 不織布 フード付 5着パック

    モノタロウ(154件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5着)
    当日出荷
    お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
    用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布目付(g/m2)45ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
  • タイベック(R)ソフトウェアI型 旭・デュポン

    タイベック(R)ソフトウェアI型

    旭・デュポン(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1着
    当日出荷
    乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
  • タイケム(R) 6000 旭・デュポン

    タイケム(R) 6000

    旭・デュポン
    7,598税込8,358
    1着
    当日出荷
    健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
    用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
  • 防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック

    防曇ゴーグル(密閉タイプ)

    理研オプテック(72件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
    仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • 安全保護ゴーグル 防曇タイプ モノタロウ

    安全保護ゴーグル 防曇タイプ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。 レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。 眼鏡をかけたままでも着用可能。 顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
    用途飛来物等から眼を守る作業用として仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約76販売区分業務用
  • AZ GUARD 3000 続服 アゼアス

    AZ GUARD 3000 続服

    アゼアス(3件のレビュー)
    699税込769
    1着
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
    用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能防水性ポケットあり
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質(本体)スチール(粉体塗装)外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
  • ISO旋削 チップ CNMG-R3M イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-R3M

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • タイベック(R)保護服2010Bジャンバー アゼアス

    タイベック(R)保護服2010Bジャンバー

    アゼアス(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1着
    当日出荷
    防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
    用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ3点S(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点R(GRY)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    3,398税込3,738
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPD型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
    用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • 防じんミニサンダ マキタ

    防じんミニサンダ

    マキタ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)219質量(kg)1.1電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • GARNISH,L*NH303M*  64565K0WNA0ZA ホンダ

    GARNISH,L*NH303M* 64565K0WNA0ZA

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅3mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF ニードルローラースラストベアリングには、保持力を高くして、多数のニードルローラーを確実に保持してガイドできる安定したケージが付いています。ニードルローラースラストベアリングは、最小の軸方向スペースで高レベルの剛性を実現します。隣接する機械部品の面が軌
    仕様●内径:45mm●外径:65mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:3mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0138アズワン品番65-7931-94
  • ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHT

    ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装

    DIALIGHT
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    LED色 = 緑,赤。LED数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 3 V。ピン数 = 4。ビュー角 = 45 °。主波長 = 563 / 650 nm。LED配置 = 直角。寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm。長さ = 8.1mm。幅 = 4.3mm。高さ = 9.7mm。強度 = 16/10mcd。Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ94mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ外径Φ3パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R100mm 2500.05.100.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R100mm 2500.05.100.0シリーズ

    Igus(イグス)
    15,298税込16,828
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。