カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 空圧工具(1)

「3m 5612 60」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
    ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330寸法(mm)12×330砥材セラミック
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(31件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(50本)
    当日出荷
    回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(419件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
  • セラミックベルト 5612 3M(スリーエム)

    セラミックベルト 5612

    3M(スリーエム)
    8,398税込9,238
    1箱(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。
    粒度100寸法(mm)12×330
  • 研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(51件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。
    用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒基材綿布適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など販売区分業務用
  • セラミックベルト 3M(スリーエム)

    セラミックベルト

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(20本)
    当日出荷
    セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)100×915砥材アルミナ幅(mm)100適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
  • 研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm

    モノタロウ(53件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
  • エアーベルトサンダー モノタロウ

    エアーベルトサンダー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
    用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)

    日東工器(10件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷
    ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
  • エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセル

    エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト

    ベッセル(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ベルト寸法(mm)12×330適合機種GT-BS12
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。
    寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
  • ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック プラス モーターサイクル用1 セット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ビットラチェット 1/4"×87mm×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、ステンレス製ユニバーサルビットホルダー 1/4"×100mm×1本、ラピッド式ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(052502)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH2×25mm(056422)×2本・PH3×25mm(056424)×1本、トルクスビットTX9×25mm(066304)×1本・TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX27×25mm×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、トルクスBOビットTX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本・TX40×25mm(066530)×1本、ヘックスビット2×25mm(056681)×1本・2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本・8×25mm(056335)×1本、ボールヘックスビット2.5×25mm(056350)×1本・3×25mm(056352)×1本・4×25mm(056354)×1本・5×25mm(056356)×1本・6×25mm(056358)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×25mm(056064)×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット6×23mm(003505)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・11×23mm(003510)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本・14×23mm(003513)×1本、マジックテープ 120×50mm×1PCS。持ち運びに便利なコンパクトなワークショップセットです。オートバイでの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、1/4"ビットホルダー付きドライバー、2種類のユニバーサルホルダー(50mm/100mm)を備えています。1/4"ビット28本、1/4"ソケット7個、ソケットアダプター(1/4"六角→1/4"四角)を含みます。面ファスナー式の実用的なポーチ付きです。ポーチ前面の縫い込みマグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。ポーチには追加工具や小物を収納できる2つのポケットを備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームに取り付けることができます。グリーンのロックコンポーネントにより、工具を確実に固定できます。
    寸法(mm)235×120×45品番5049035001質量(g)690
  • ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅250機長3M変速 TYPE34-JGI-250-3000-Hシリーズ マキテック

    ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅250機長3M変速 TYPE34-JGI-250-3000-Hシリーズ

    マキテック
    319,800税込351,780
    1台
    32日以内出荷
    各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。