カテゴリ
- 鈑金・塗装(20)
- 制御機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 3M(スリーエム)(5)
- コンパクトツール(2)
- EPCOS(2)
- RS PRO(2)
- エレコム(1)
- ダイニチ工業(1)
- ベッセル(1)
- マキテック(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 東洋技研(1)
- NORGREN(1)
- ホーリック(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「3m 5725」の検索結果

ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
スポンジバフ 細目
(200件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
スポンジバフ 凸凹
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ 中目
(149件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ Φ150
(159件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ポリッシングパッド
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。厚さ(mm)20直径(Φmm)75取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
ポリシングスポンジ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷マジック付/適応面の目安(超微粒子,つやだし)用途極細目トラスコ品番475-3542厚さ(mm)20質量(g)20目の粗さ極細目外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
油フィルター
ダイニチ工業(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合機種FB-356T、FB-359T、FB-35T、FB-566LD、FB-569LD、FB-56LD、FHY-32TS10、FHY-32TS11、FHY-32TS12、FHY-32TS13、FHY-32TS9、FKD-36NL、FKD-46NL、FKD-56NL、FW-3214NE、FW-3215NE、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-327NE、FW-328NE、FW-329NE、FW-32NCAZ1、FW-3317KE、FW-3317KEE5、FW-3318KE、FW-3318KEE6、FW-3319KC、FW-3319KE、FW-3319KEE7、FW-3320KC、FW-3320KE、FW-3320KEE8、FW-3321KC、FW-3321KE、FW-3321KEE9、FW-3322KC、FW-3322KE、FW-3322KEE2、FW-3323KC、FW-3323KE、FW-3323KEE3、FW-3324KC、FW-3324KE、FW-3325KC、FW-3325KE、FW-3325KEE5、FW-3326KC、FW-3326KE、FW-3326KEE6、FW-33EK1、FW-3614L、FW-3615L、FW-3616L、FW-3617L、FW-3618L、FW-3619L、FW-3620L、FW-3621L、FW-3622L、FW-3623L、FW-3624L、FW-3625L、FW-3626L、FW-367L、FW-368L、FW-369L、FW-3714LE、FW-3714LX、FW-3714SDX、FW-3714SLX、FW-3715LE、FW-3715SDR、FW-3715SDRE3、FW-3715SDX、FW-3715SLX、FW-3716LE、FW-3716SDR、FW-3716SDRE4、FW-3716SDX、FW-3717LE、FW-3717SDR、FW-3717SDRE5、FW-3717SDX、FW-3718GR、FW-3718LS、FW-3718SGX、FW-3718SGXE6、FW-3719GR、FW-3719LS、FW-3719SGX、FW-3719SGXE7、FW-3720GR、FW-3720LS、FW-3720SGX、FW-3721GR、FW-3721LS、FW-3721SGX、FW-3721SGXE9、FW-3722GR、FW-3722LS、FW-3722SGX、FW-3722SGXE2、FW-3723GR、FW-3723LS、FW-3723SGX、FW-3723SGXE3、FW-3724GR、FW-3724LS、FW-3724SGX、FW-3725GR、FW-3725GRE5、FW-3725LS、FW-3725SGX、FW-3726GR、FW-3726GRE6、FW-3726LS、FW-3726SGX、FW-377LE、FW-377LX、FW-378LE、FW-378LX、FW-379LE、FW-379LX、FW-37DX、FW-37DX2、FW-37EL1、FW-37EL2、FW-37SLX、FW-37SLX2、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4314NE、FW-4315NE、FW-4316NE、FW-4317NE、FW-4318KE、FW-4318KEE6、FW-4319KE、FW-4319KEE7、FW-4320KE、FW-4321KE、FW-4322KE、FW-4323KE、FW-4324KE、FW-4325KE、FW-4326KE、FW-437NE、FW-438NE、FW-439NE、FW-4614L、FW-4615L、FW-4616L、FW-4617L、FW-4618L、FW-4619L、FW-4620L、FW-4621L、FW-4622L、FW-4623L、FW-4624L、FW-4625L、FW-4626L、FW-467L、FW-468L、FW-469L、FW-4714LE、FW-4714LX、FW-4714SLX、FW-4715LE、FW-4715SDR、FW-4715SDRE3、FW-4715SDX、FW-4715SLX、FW-4716LE、FW-4716SDR、FW-4716SDRE4、FW-4716SDX、FW-4717LE、FW-4717SDR、FW-4717SDRE5、FW-4717SDX、FW-4718GR、FW-4718LS、FW-4718SGX、FW-4718SGXE6、FW-4719GR、FW-4719LS、FW-4719SGX、FW-4719SGXE7、FW-4720GR、FW-4720LS、FW-4720SGX、FW-4721GR、FW-4721LS、FW-4721SGX、FW-4721SGXE9、FW-4722GR、FW-4722LS、FW-4722SGX、FW-4722SGXE2、FW-4723GR、FW-4723LS、FW-4723SGX、FW-4723SGXE3、FW-4724GR、FW-4724LS、FW-4724SGX、FW-4725GR、FW-4725GRE5、FW-4725LS、FW-4725SGX、FW-4726GR、FW-4726GRE6、FW-4726LS、FW-4726SGX、FW-477LE、FW-477LX、FW-478LE、FW-478LX、FW-479LE、FW-479LX、FW-47SLX、FW-47SLX2、FW-5614L、FW-5615L、FW-5616L、FW-5617L、FW-5618L、FW-5619L、FW-5620L、FW-5621L、FW-5621LC、FW-5622L、FW-5622LC、FW-5623L、FW-5624L、FW-5625L、FW-5626L、FW-567L、FW-568L、FW-569L、FW-56LAZ1、FW-5714LE、FW-5714LX、FW-5714SDX、FW-5714SLX、FW-5715LE、FW-5715SDR、FW-5715SDRE3、FW-5715SDX、FW-5715SLX、FW-5716LE、FW-5716SDR、FW-5716SDRE4、FW-5716SDX、FW-5717LE、FW-5717SDR、FW-5717SDRE5、FW-5717SDX、FW-5718GR、FW-5718LS、FW-5718SGX、FW-5718SGXE6、FW-5719GR、FW-5719LS、FW-5719SGX、FW-5719SGXE7、FW-5720GR、FW-5720LS、FW-5720SGX、FW-5721GR、FW-5721LS、FW-5721SGX、FW-5721SGXE9、FW-5722GR、FW-5722LS、FW-5722SGX、FW-5722SGXE2、FW-5723GR、FW-5723LS、FW-5723SGX、FW-5723SGXE3、FW-5724GR、FW-5724LS、FW-5724SGX、FW-5725GR、FW-5725GRE5、FW-5725LS、FW-5725SGX、FW-5726GR、FW-5726GRE6、FW-5726LS、FW-5726SGX、FW-577LE、FW-577LX、FW-578LE、FW-578LX、FW-579LE、FW-579LX、FW-57DX、FW-57DX2、FW-57EL1、FW-57EL2、FW-57SLX、FW-57SLX2、FW-57SLX3、FW-6614L、FW-6615L、FW-668L、FW-669L、FW-66L、FW-66L2、FW-66L3、FW-66L4、FW-66L5、FW-6714LX、FW-6714SLX、FW-6715SDX、FW-6715SLX、FW-6716SDX、FW-6716SDXE4、FW-6717SDX、FW-6718SDX、FW-6719SDX、FW-6720SDX、FW-6721SDX、FW-6722SDX、FW-6723SDX、FW-6724SDX、FW-6725SDX、FW-6726SDX、FW-677LX、FW-678LX、FW-679LX、FW-67SLX、FW-67SLX2、FW-7214SDX、FW-7215SDX、FW-7216SDX、FW-7216SDXE4、FW-7217SDX、FW-7218SDX、FW-7219SDX、FW-7220SDX、FW-7221SDX、FW-7222SDX、FW-7223SDX、FW-7224SDX、FW-7225SDX、FW-7226SDX、FW-72DX、FW-72DX2、FW-72DX3、FW-72DX4、FW-72DX5、FW-72DX6、FW-72NDX1、FW-C3225KX、FW-C3226KX、FW-C3323KC、FW-C37SLX、FW-C37SLX2、FW-C37SLX3、FW-C47SLX2、FW-C57SLX、FW-C57SLX2、FW-C57SLX3、FW-D3319K、FW-D3619L、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-D4619L、FW-D5619L、FW-KH3222NC、FW-KS3717SDX、FW-KS3718SGX、FW-KS3719SGX、FW-KS3721SGX、FW-KS3722SGX、FW-KS3723SGX、FW-KS4717SDX、FW-KS4718SGX、FW-KS4719SGX、FW-KS4721SGX、FW-KS4722SGX、FW-KS4723SGX、FW-KS5717SDX、FW-KS5718SGX、FW-KS5719SGX、FW-KS5721SGX、FW-KS5722SGX、FW-KS5723SGX、FW-M3615L、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-MV36L3、FW-MV46L3、FW-MV56L、FW-MV56L2、FW-MV56L3、FW-MV56LA、FW-N56L、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-V3725SGX、FW-V3726SGX、FW-V37SGX、FW-V4725SGX、FW-V4726SGX、FW-V47SGX、FW-V5725SGX、FW-V5726SGX、FW-V57SGX、FW-YK32NC4、FW-YK36L4、FW-YK46L4、FW-YK56L4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32ER、FX-32R2、FX-32R3、FX-32R4、FX-52R2、FX-52R3、FX-52R4、FX-72ER、FX-72R2、FX-72R3、FX-72R4、FX-72R5、FZ-101、FZ-102、FZ-103、FZ-104、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-3626L、KDF-36LD2、KDF-36LD3、KDF-36LD4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4、KDF-4626L、KDF-46LD、KDF-46LD2、KDF-46LD3、KDF-46LD4、KDF-5626L、KDF-56LB、KDF-56LC、KDF-56LD、KDF-56LD2、KDF-56LD3、KDF-56LD4
電動ドライバー プッシュ式
ベッセル¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本適合ビット(mm)6.35
アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ
ホーリック¥639~税込¥703~1本5日以内出荷4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
EPCOS サーミスタ NTC, 15Ω
EPCOS¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷シリーズ = B57238S0M0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 80s。抵抗@ 25℃ = 15Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3.9W。長さ = 16mm。奥行き = 7mm。高さ = 23mm。動作温度 Min = -55℃。NTC サーミスタは、冷間時の相対的な高抵抗によってターンオン時の電流を制限するために特別に開発されています。電流負荷の結果 NTC サーミスタが加熱すると、抵抗が 10 ~ 50 倍減少し、それに応じて消費電力が減少します。NTC サーミスタは、同じ消費電力で固定抵抗器よりも高い突入電流に対応できます。鉛入り、コーティングされた NTC サーミスタです すずめっき銅ワイヤ、ねじれ 部品のマーキングには、メーカーのロゴ、抵抗値、日付コードが含まれます 非常に安定した電気特性 用途 突入電流制限(スイッチモード電源、ソフトスタートモータなど)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 163mm ニトリル
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 163mm外径 = 169mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥349税込¥3841袋(25個)7日以内出荷シリーズ = B57232V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 3s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。最大定格電力 = 150mW。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。高さ = 0.6mm。動作温度 Min = -40℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 3mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro 合成樹脂接着紙シート、 SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 3.0 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 70mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2RoHS指令(10物質対応)対応
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:125mm
NORGREN¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4094アズワン品番65-7966-40
アルミニウム箔 厚さ:0.3 mm, 幅:30 mm 分析用 エンシュア TM 101057 250G
Merck(メルクミリポア)¥33,980税込¥37,3781個欠品中アズワン品番61-0288-90
組端子台
東洋技研¥529~税込¥582~1個15日以内出荷16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅500機長0.3M定速 TYPE34-JGI-500-300-Tシリーズ
マキテック¥259,800税込¥285,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。