カテゴリ

  • テープ(20)
    • 両面テープ接合テープ用(11)
    • 両面テープ一般用途用(6)
    • 両面テープ建築用途用(1)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
1・1.5・3・4・10・11・32・32.9・33・66
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
3M(スリーエム)・アズワン・Wera・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ヤマト科学・東洋技研・New-Era(ニューエラー)・Igus(イグス)・ラクテム・メディアカバーマーケット・PROST's
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5952」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
  • VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ 5952

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1巻
    欠品中
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8245材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:PEフィルム幅(mm)12厚さ(mm)1.14タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)46
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ

    3M(スリーエム)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
  • 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(9巻)ほか
    5日以内出荷から103日以内出荷
    高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

    3M(スリーエム)
    10,023税込11,025
    1巻
    61日以内出荷
    従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
    用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
    伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
    用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
  • スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 粗面素材用

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
    用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷
    接合維新の厚み違いのテープです 被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
    用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
  • 強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

    ラクテム(3件のレビュー)
    129税込142
    1セット(2枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
    仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

    3M(スリーエム)
    1,780税込1,958
    1巻
    3日以内出荷
    GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
    用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    1,711税込1,882
    1巻
    3日以内出荷
    スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
    幅(mm)5~150粘着力(N/10mm)20密度(g/cm3)0.65剥離紙0.05mm適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12

    3M(スリーエム)
    2,645税込2,910
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット Wera

    ツールチェック モジュラー モーターサイクル用1 セット

    Wera
    13,980税込15,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:Zyklop Mini 4 ビットラチェット 1/4"×50mm(003662)×1本、ビットホルダー付きドライバー 1/4"×78mm(145100)×1本、ユニバーサルビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、ソケットアダプター 1/4"×25mm(136000)×1本、プラスビットPH1×25mm(056420)×1本・PH3×25mm(056424)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、トルクスビットTX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX20×50mm×1本、ヘックスビット2.5×25mm(056682)×1本・3×25mm(056683)×1本・6×25mm(056687)×1本・4×50mm×1本・5×50mm×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、8790 HMA Zyklop 1/4" ソケット8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本。持ち運びに便利なコンパクト設計で、軽微な修理に最適です。オートバイの一般的なねじ締め作業向けに設計されています。1/4"ビット用ビットラチェット、ビットホルダー付きドライバー、ユニバーサルホルダー、ビット13本、ソケットアダプター、ソケット4個を備えています。ポーチ前面の縫い込み式マグネットにより、ネジやビットの紛失を防ぎます。追加工具や小物を収納できるポケットを2つ備えています。背面の面ファスナーにより、オートバイのフレームへ取り付けることができます。Tool-Check Modularシリーズのコンポーネントを自由に組み合わせることができます。
    寸法(mm)170×120×45品番5049030001質量(g)466
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M

    アズワン
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約18槽内寸法(mm)506×303×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約20.0発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Lenovo。・タブレット。Lenovo Tab B10 (3rd Gen)。Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)。Lenovo Tab M8 (4th Gen)。Lenovo Tab P11 (2nd Gen)。Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)。Lenovo Tab P12。Lenovo Tab P12 Pro。・キーボード。4Y40X49493。4Y40X49522。4Y41C33791。・マウス。4Y50U45359。4Y51C21216。4Y51C21217。GY50X79385。GY51C21210。GY51H47355。Xiaomi。・スマートフォン。Redmi Note 13 Pro 5G。Redmi Note 13 Pro+ 5G。Redmi Note 11 Pro 5G。Redmi Note 11。Redmi Note 10 JE XIG02。Redmi Note 10T。Redmi Note 10 Pro。Redmi 9T。Redmi 12 5G。Xiaomi 14 Ultra。Xiaomi 13T。Xiaomi 13T Pro。Xiaomi 12T Pro。Xiaomi 11T Pro。Xiaomi 11T。Xiaomi Pad 5。Mi 11 Lite 5G。POCO F4 GT。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    77,999税込85,799
    1式
    7日以内出荷
    お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
    仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R150mm 2400.10.150.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R150mm 2400.10.150.0シリーズ

    Igus(イグス)
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 引込単動クレビス形 CS03R-16-PRS-5シリーズ New-Era(ニューエラー)

    標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク5MM 引込単動クレビス形 CS03R-16-PRS-5シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    7,798税込8,578
    1個
    23日以内出荷
    マイクロシリンダ引込単動クレビス形です。
  • スーパーバフ 3M(スリーエム)

    スーパーバフ

    3M(スリーエム)
    5,598税込6,158
    1枚
    33日以内出荷
    コンパウンド作業に使用する両面バフです。片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます
    寸法(mm)200