カテゴリ
- 鈑金・塗装(19)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
「3m 5969r」の検索結果

ウルトラフィーナ コンパウンド HGN
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本(750mL)当日出荷塗面を乾ききるまで磨き上げることが容易で、ベタつきの少ないスッキリした仕上がり。バフ目を消す能力に優れ、さらに高い艶が得られます。用途仕上げ用/液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L
ハード・1-L
3M(スリーエム)(114件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本(750mL)ほか当日出荷超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム
3M(スリーエム)(19件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(750mL)当日出荷塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
ウルトラフィーナ グロスアップ コンパウント
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本(473mL)当日出荷大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。) ”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。トラスコ品番475-3569種別つや出し用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.44kg
インペリアルハンドグレーズ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(946mL)当日出荷深みのあるグレードの高いツヤが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。 ネルウエスを使用して塗り広げ、仕上げクロス等で仕上げます。 ノンシリコン・ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量946mL
ハード・2-L
3M(スリーエム)(63件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(750mL)ほか当日出荷スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウルトラフィーナバフ ウール
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481袋(2枚)当日出荷適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。用途磨き作業におけるパフトラスコ品番359-6907材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロン長さ(mm)(ウール)8厚さ(mm)(中間スポンジ)10直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応
(176件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(900mL)当日出荷2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
ウルトラフィーナ コンパウンドSC
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本(750mL)当日出荷ブツを取った後のペーパー目消し、肌調整に使用します。切削性があり、仕上がりの良いコンパウンドです。3Mウルトラフィーナバフ ウール5755との組み合わせをお奨めします。液状。用途目消し・肌調整用トラスコ品番475-3551危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.89kg
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応
(394件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(92件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ハード・2
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(270g)当日出荷スポンジバフで使用します。バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。ノンシリコン・ノンワックス用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4458粒度超微粒子タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応
(133件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(700mL)当日出荷1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
ウルトラフィーナバフ ソフトスポンジ
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。 きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタンループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(700mL)当日出荷3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ミニエアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷オイルレス方式・タンク付用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8消費電力(W)180定格電流(A)14定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ハード・1
3M(スリーエム)(40件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(270g)当日出荷超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番471-4440種別高品位塗料用タイプねり状目の粗さ極細目容器チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量270mL
カット・1-L
3M(スリーエム)(41件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本(750mL)当日出荷1500番のペーパー目を消せる程度の切削性を持ち、外資系塗料や耐スリ傷性以外の塗料に対しては深い傷を入れることなく肌調整が行えます。 ウールバフで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)トラスコ品番835-7643タイプ液状目の粗さ細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅103mm 外幅119mm 曲げ半径R175mm 2400.10.175.0シリーズ
Igus(イグス)¥56,980税込¥62,6781個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。