カテゴリ

  • 農業機械(408)
  • 制御機器(406)
  • ねじ・ボルト・釘(372)
  • パソコン/周辺機器(306)
  • 空調・照明・電設資材(244)
  • メカニカル部品(199)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 測定用品(141)
  • 電気材料(126)
  • 船舶用品・漁業資材(99)
  • 電動工具(89)
  • 物流用品(85)
  • 研磨材(76)
  • 作業工具(63)
  • 建築金物(57)
  • 住設機器(56)
  • バイク部品(50)
  • 梱包用品(48)
  • 家電(46)
  • 清掃用品(42)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • 防犯用品(41)
  • 空圧工具(40)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 切削工具(33)
  • 事務用品(33)
  • 安全用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 溶接用品(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 自動車補修部品(26)
  • 厨房用品(24)
  • オフィス家具(23)
  • マスク(22)
  • テープ(21)
  • 機構部品(21)
  • カー用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防災用品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「3m 600」の検索結果

3,863件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
    用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に透明シリーズScotchテープ長さ(m)35巻芯径(Φmm)76
  • 3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500

    3M(スリーエム)(25件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
    シリーズScotchテープ厚さ(mm)0.045粘着力(N/10mm)1.82
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻

    3M(スリーエム)(43件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
    用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにシリーズScotchテープ厚さ(mm)0.058
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷
    アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
    テープ厚さ(mm)0.058
  • セロテープ 業務用 ニチバン

    セロテープ 業務用

    ニチバン(478件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • スポンジ研磨材 3M(スリーエム)

    スポンジ研磨材

    3M(スリーエム)(164件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
    用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • マジックディスク モノタロウ

    マジックディスク

    モノタロウ(192件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
  • フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
  • 3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
    用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
  • 布テープ No.600 セキスイ

    布テープ No.600

    セキスイ(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
    用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
  • こたつコード3m METRO

    こたつコード3m

    METRO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
    用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ材質(バー)ステンレス浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • S/P イスズ 14-0600-M3 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 14-0600-M3 ナカノ

    NAKANO
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51413-060-0・1-51413-060適合メーカーISUZU
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明梱包用テープ313

    3M(スリーエム)(104件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷
    透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
    用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • 600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V 3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)
  • カラーラベル 13mm 600片 サンフレイムジャパン

    カラーラベル 13mm 600片

    サンフレイムジャパン
    159税込175
    1個
    当日出荷
    パッケージサイズが小さいので携帯にも便利です。パッケージサイズは収納を考慮して小さくしていますが一般的な商品と内容量はかわりません。
    用途直径13mm、600片
  • 3.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600 3M(スリーエム)

    コンクリート補修剤 コンクリートリペア 600

    3M(スリーエム)
    81,980税込90,178
    1セット(250mL×6本)
    当日出荷
    硬化が早く、15分で実用強度、60分で完全硬化です。 高硬度で台車などの荷重に対応します。 ウレタン系なので塗装もしっかりのります。
    用途コンクリート床の欠け補修・充填。トラスコ品番417-4054グレー主成分ウレタン系接着剤硬化時間(分)60(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • A-600CAP 大阪魂

    A-600CAP

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
  • シリコン平行ケーブル 3m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 3m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,698税込4,068
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
  • 600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
  • 600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
  • A-600(+)サラコ 大阪魂

    A-600(+)サラコ

    大阪魂
    41,720税込45,892
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
  • 3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ

    3mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。ブラック&ホワイト規格CAT7ケーブル長(m)3構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
  • 伸縮ノズル4段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル4段目セット(3m用)

    フルプラ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル4段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル3段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル3段目セット(3m用)

    フルプラ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル3段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • 伸縮ノズル2段目セット(3m用) フルプラ

    伸縮ノズル2段目セット(3m用)

    フルプラ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    No.7750、7760、7800用の伸縮ノズル2段目セット部品です。
    適合本体No.7750、No.7760、No.7800
  • 3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-13定格電圧(V)600全長(m)3定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
  • ACケーブル(三相3線)(3m) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ACケーブル(三相3線)(3m)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    3相4線、VCT 5.5sq x 4C PSE 3m 。M4丸端子 - バラ線 600V/30Aまで対応。PBWシリーズ、LRWシリーズ。ASR-4.5k/6kシリーズ
...