カテゴリ

  • バイク純正部品(500)
  • 農業機械(390)
  • 制御機器(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
  • 作業服(135)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 測定用品(45)
  • テープ(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 作業工具(31)
  • クリーンルーム用品(29)
  • メカニカル部品(24)
  • 清掃用品(24)
  • 溶接用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 機構部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 空圧工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 保管用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 塗料(5)
  • 住設機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 610」の検索結果

関連キーワード
2,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ ライナー付

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    粘着部分より、はくり紙幅が広くてはがしやすい両面テープ。詰め替え用。 テープ単体でもご使用いただけます。
    用途ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。 紙、封筒などの貼り合わせに。工作(紙工、木工)の仮固定に。シリーズScotch芯径(mm)75環境対応巻芯には再生紙を使用。巻芯にプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定
  • 3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明ブックテープ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
    用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系クリア基材ポリプロピレンフィルムテープ長さ(m)13.7芯径(mm)76テープ厚さ(mm)0.095粘着剤アクリル系
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • ラボ保護テープ SP scienceware

    ラボ保護テープ

    SP scienceware(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.043温度範囲(℃)-196~+125
  • はがせる両面テープ NO.7220 寺岡製作所

    はがせる両面テープ NO.7220

    寺岡製作所(34件のレビュー)
    399税込439
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。 各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。 丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
    用途貼った後で剥がす用途。 各種材料の貼り合わせや固定。 ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。 ポスターやプレートの強力固定。 文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • はがせる両面テープ くりかえし貼れる ニトムズ

    はがせる両面テープ くりかえし貼れる

    ニトムズ(16件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    86税込95
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    929税込1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • カーストッパー610 MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー610

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
    用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
  • スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドボルトセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • 耐熱180℃フィルタ 610×610×290 日本無機

    耐熱180℃フィルタ 610×610×290

    日本無機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1635材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)21タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)39.5常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230 日本無機

    ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230

    日本無機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
  • ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440 日本無機

    ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440

    日本無機
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
  • ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440 日本無機

    ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440

    日本無機
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
  • 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 6250 610x45.7 白

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
    用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有寸法(mm)610×45700主な用途コンクリート、アスファルト印刷使用場所歩行者用交差点危険物の類別非危険物特性非反射
  • ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230 日本無機

    ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230

    日本無機
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
  • 610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    67,700税込74,470
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)17
  • エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーション

    エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)

    KKVコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    81,800税込89,980
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
  • インパクトスタッドセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトスタッドセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440 日本無機

    ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440

    日本無機
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
  • ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440 日本無機

    ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440

    日本無機
    264,980税込291,478
    1台
    4日以内出荷
    種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
    用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
  • 610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    欠品中
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)50風速(m/s)2.25(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)46
  • 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    当日出荷
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)31
  • 610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ

    610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    欠品中
    仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610定格風量(m3/min)56
  • カバー シリンダーヘッド (L3) MAZDA(マツダ)

    カバー シリンダーヘッド (L3)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • 3M 路面標示材 6251 610x45.7 黄 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 6251 610x45.7 黄

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
    用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有形状非反射寸法(mm)610×45700印刷危険物の類別非危険物
  • HEPAフィルタ □610mmタイプ ユー・イー・エス

    HEPAフィルタ □610mmタイプ

    ユー・イー・エス
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
  • スーパーマルチマスカー パートナー

    スーパーマルチマスカー

    パートナー(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
    用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • 耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機

    耐熱180℃フィルタ 610×760×290

    日本無機
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機

    耐熱180℃フィルタ 610×760×290

    日本無機
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • PROTECTOR,HEAT &  80103MBT610 ホンダ

    PROTECTOR,HEAT & 80103MBT610

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PROTECTOR,L REAR  11343MAH610 ホンダ

    PROTECTOR,L REAR 11343MAH610

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
...